5ページ目: 陳列用金物

731件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 亜鉛黒ヒル釘 DIY-ID

    亜鉛黒ヒル釘

    DIY-ID
    60税込66
    1個
    当日出荷
    C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
    表面処理黒亜鉛メッキ
  • 亜鉛黒I字プレート DIY-ID

    亜鉛黒I字プレート

    DIY-ID
    40税込44
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
    使用ビス径(mm)2.7
  • オフホワイト金折 DIY-ID

    オフホワイト金折

    DIY-ID
    45税込50
    1個
    翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
    オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
  • 亜鉛黒金折 DIY-ID

    亜鉛黒金折

    DIY-ID
    46税込51
    1個
    翌々日出荷
    棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。
    ブラック使用ビス径(mm)2.7
  • ステンレス鋼製屑入投入口ガイド LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製屑入投入口ガイド

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
  • スライドレールC2431シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレールC2431シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。動作時の金属音を緩和しています。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
    材質鋼(SPCC)高さ(mm)20推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ幅W(mm)16
  • 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業

    光る棚用アクリル導光板

    ハヤノ産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
  • ガラススライドストッパーダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ガラススライドストッパーダボ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ガラス棚専用
    材質スチール厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • リトルブラケット LS-05S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LS-05S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    欠品中
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LS-03S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル棚 アイリスオーヤマ

    アクリル棚

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    板厚(mm)5
  • 溶接用フラットキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    溶接用フラットキャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    66税込73
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)3.2生地
  • 中間スタッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    中間スタッド

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8寸法(mm)3000表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    丸上座金

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    659税込725
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)
    用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用材質スチールタイプインロー式適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
  • 丸アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    丸アジャスター

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    639税込703
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高さ調整(アジャスト)可能床面側金具
    用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ材質スチール厚さ(mm)(プレート部)3.2tねじピッチ(mm)1.75適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)取付穴径(Φmm)3.8ねじサイズM12
  • 角アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    角アジャスター

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)付属品抜止適合(振れ止め)SL材質スチール厚さ(mm)(爪部鋼)3.0クローム線径(Φmm)6サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーシングルベース ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ベビーシングルベース

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質亜鉛ダイカストサイズ23呼び寸法23
  • ブラケット先端保護キャップ(オールラウンドタイプロング) 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ブラケット先端保護キャップ(オールラウンドタイプロング) 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    529税込582
    1パック
    4日以内出荷
    材質EVA透明軟質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナローサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ナローサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    659税込725
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)1.6
  • ダボカバー12 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ダボカバー12 50個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    399税込439
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    透明軟質樹脂
  • タッチストッパー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    タッチストッパー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    用途挿入式エンドパーツ Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質(フタ)スチール(3.2t)材質(板バネ)ステンレス
  • スリムバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    スリムバー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    769税込846
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質スチール適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
  • ステンレススリムブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレススリムブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    869税込956
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304厚さ(mm)3.0ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススクエアースリット25/25 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレススクエアースリット25/25

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    材質SUS304ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ25×25×1.5t
  • コネクトビス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    コネクトビス 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    539税込593
    1パック
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)50ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • かしめダボ付木棚用ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    かしめダボ付木棚用ブラケット 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • かしめダボ付きウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    かしめダボ付きウッドブラケット 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アルミペッカーサポート11

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0アルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターカバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    アジャスターカバー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)0.6タイプ角用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sハンガーブラケット A-180S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sハンガーブラケット A-180S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Aタイプブラケット スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要) のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 呼び50はのみ寸0~4限定
    適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Pタッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    479税込527
    1パック
    5日以内出荷
    長さ(mm)16寸法(mm)16ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型開き止めバー用ラバー 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    L型開き止めバー用ラバー 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    629税込692
    1パック
    4日以内出荷
    材質軟質樹脂厚さ(mm)3.0透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jホルダー 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Jホルダー 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    539税込593
    1パック
    当日出荷から15日以内出荷
  • Hバーメタル ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーメタル

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    269税込296
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質真鍮挽き物
  • Eホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Eホルダー

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • B柱ダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    B柱ダボ12 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    1,998税込2,198
    1パック
    当日出荷
    材質真鍮挽き物寸法(mm)20
  • Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Vフェイスアウトハンガー シングル クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
    用途角バー用 フック パネルが使用できます。仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)材質スチール仕上クロームパイプ径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法6 x 19mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズを用意しています。M6 M12 は長いスプリング又は短いスプリングを備え、亜鉛めっき、スチール、ステンレススチールなどの素材を選択できます。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:Zebedee ナット バックナット スプリングチャンネルナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます ねじ付きロッドの落下に最適な固定具です 材質:スチール、亜鉛めっき、ステンレススチール 屋内及び屋外用途に最適です 短いスプリングが付属します ねじサイズ:M6 M12 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 6 x 19mmスプリングタイプ = ロング
  • チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm RS PRO

    チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム
    仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 8 x 19mm
陳列用金物