絞り込み
ブランド
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](510)
- ハーフェレ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- ハヤノ産業(34)
- RS PRO(29)
- 友屋(17)
- DIY-ID(12)
- ストア・エキスプレス(10)
- 河淳(8)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(4)
- サンクリエイト(3)
- ロイヤル(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- 中日販売(1)
- 日平機器(1)
- ネグロス電工(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 陳列用金物
![ステンスリム柱用ダボ(ラバー付き) 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763776-170331-04.jpg)
ステンスリム柱用ダボ(ラバー付き) 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥999税込¥1,0991パック4日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)1.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応![ステンスリムダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763758-170331-04.jpg)
ステンスリムダボ柱
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥509税込¥5601本5日以内出荷材質SUS430厚さ(mm)0.8色ステンレスヘアーラインサイズ1820呼び寸法1820ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応![ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760136-170323-04.jpg)
ガラス棚板用ELダボ12 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック4日以内出荷から5日以内出荷用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)付属品チューブ仕様ガラス柵専用材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6![Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755053-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t![Vフェイスアウトハンガー シングル10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754834-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル10/22
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ10×22×1.2t![Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754712-170414-04.jpg)
Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t![Rフェイスアウトブラケット16 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752147-170331-02.jpg)
Rフェイスアウトブラケット16
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥619~税込¥681~1個4日以内出荷から5日以内出荷Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備 フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ付属品抜止適合(振れ止め)SL材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0色クローム角度(°)(腕金具)0.75アップ板厚(mm)1.6t、(爪部鋼)2.6tパイプ寸法(mm)Φ15.9![Rフェイスアウトブラケット13 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752122-170331-02.jpg)
Rフェイスアウトブラケット13
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0色クローム適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.6t![Rフェイスアウトブラケット アップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752077-170331-02.jpg)
Rフェイスアウトブラケット アップタイプ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)300厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)300色クローム![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
Hバーステンレス32Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t![Sバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52796993-190620-02.jpg)
Sバー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着。用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83047925-260804-02.jpg)
フェイスアウトブラケット25Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷材質爪部:スチール特殊鋼長さ(mm)300色クローム寸法角パイプ:25.4Φ×1.6t爪厚さ(mm)3![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82930018-260728-02.jpg)
エクセルレッグ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷材質スチール長さ(mm)500色クロームパイプ寸法(mm)丸パイプ:Φ60.5×t16呼び径(ねじ)M10 ピッチ:1.5![壁掛けテレビブラケットセット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78115969-260511-02.jpg)
壁掛けテレビブラケットセット19
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷スペック。ブラケット角度1°UP 受け金具/ディスプレイ取付金具:粉体塗装 ブラケット:溶剤塗装。テレビ対応サイズ:40v~70v V型 有効画面対角寸法 単位インチ。サポート芯々寸法:600mm(シングルサポート時)。壁面~ディスプレイ背面までの距離 86mm。取付け寸法 VESA規格 準拠 幅=75~600mm 高さ=75~400mm。ロック式:ディスプレイ金具の紐を引くと受け金具とのロックが解除され、外せる仕組みです。離すとロックされます。チルト(前後傾斜タイプ)角度調整:前傾15°後傾5°材質スチール厚さ(mm)ブラケット本体:t=2.6 受け金具:t=1.6/ディスプレイ金具:t=1.4色ブラケット:Sダークグレー 受金具・ディスプレイ金具:ブラック色耐荷重(kg)50![角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24496581-250604-02.jpg)
角バーパネル
シンエイ[店舗什器・備品]¥7,198~税込¥7,918~1枚翌々日出荷ポスターグリップの背面にスチールコの字金具が付いた角バー専用ポスターパネルです。ゴンドラ什器などの角バーに簡単にひっかけられます。パネルは4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。簡単設置・移動可能でシーンに合わせた効果的なPRが可能です。コの字金具はタテ型・ヨコ型どちらの向きにも付属のビスで取り付けられます。本体1枚につきコの字金具2個・取付用ビス4個・ナット4個が付属します。用途角バー専用材質フレーム:アルミ・表面カバー:アクリル・コーナー:樹脂・背板:木材ハードボード・コの字金具:スチール厚さ(mm)41
チャンネルSカバー
中澤鋳造販売¥989税込¥1,0881本3日以内出荷から4日以内出荷木目調のカバーで、リビングやキッチン等での違和感を減らすことができます。カバー裏に配線を隠す事ができ、すっきりとした見た目にできます。専用のピンベース(別売)を使用すると、石膏ボード壁に取り付けることができます。材質ポリ塩化ビニル(非鉛)長さ(mm)1820
RS PRO エンドキャップ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様適合チャネルサイズ = 30 x 30mmカラー = 黒材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様適合チャネルサイズ = 45 x 45mmカラー = 黒材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 10mm ナットベース寸法8x19mm 4.25kg
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様ネジサイズ = 10mmナットベース寸法 = 8x19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 4.25kgスプリングタイプ = ロングRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO 光沢亜鉛めっき 6mm ナットベース寸法6X19mm 2.87kg
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷仕様ネジサイズ = 6mmナットベース寸法 = 6X19mm材料 = 光沢亜鉛めっきアイテム毎の重量 = 2.87kgスプリングタイプ = ショートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒
RS PRO¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.4 mm に収まります。キャップの寸法は 16 mm x 80 mm で、プロファイルの端の部分を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造で、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定仕様適合チューブ直径 = 4.4mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 5.1 mm に適合します。キャップの寸法は 16 mm x 40 mm で、プロファイルの端のカバーに使用する PA ガラス繊維強化構造を備えており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定仕様適合チューブ直径 = 5.1mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(10個)7日以内出荷RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 6.9 mm に収まります。キャップの寸法は 40 mm x 120 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造が採用されており、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定仕様適合チューブ直径 = 6.9mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 8mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、溝サイズ 8 mm 、チューブ径 4.5 mm に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 40 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定仕様適合ストラットプロファイル = 20 x 40 mm適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドキャップ 黒
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS Pro エンドRS Pro 黒色エンドキャップは、 5 mm の溝サイズと 4.5 mm のチューブ径に適合します。このキャップは、寸法が 20 x 20 mm で、プロファイルの端を覆うために使用する PA ガラス繊維強化構造を備え、 RS 構造システムに最適です。 RS 構造システムプロファイルアクセサリには、キューブコネクタ、 T スロットナット、ボールキャッチ、ターンロック、セルフタッピングねじ、アース端子、カバーキャップ、その他多くのアイテムが含まれます。特長と利点 軽量 強力 簡単に交換可能用途 作業場用家具システムの構築認定 EN 認定仕様適合チューブ直径 = 4.5mmストラクチャーエレメントタイプ = エンドキャップ適切な溝サイズ = 5mmカラー = 黒製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応




![ステンレスCタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763828-170414-02.jpg)
![ステンハシゴラインダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763803-170331-04.jpg)
![ステンスリム柱用ダボ(ラバー付き) 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763776-170331-04.jpg)
![ステンスリムダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763758-170331-04.jpg)
![スクエアースリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762245-170331-04.jpg)
![サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170915-04.jpg)
![ガラス棚板用ELダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760136-170323-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー ダブル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55755053-170414-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー シングル10/22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754834-170414-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55754712-170414-04.jpg)
![Rフェイスアウトブラケット16 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752147-170331-02.jpg)
![Rフェイスアウトブラケット13 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752122-170331-02.jpg)
![Rフェイスアウトブラケット アップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752077-170331-02.jpg)
![Nタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751964-170331-02.jpg)
![JPバー9 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751456-170323-02.jpg)
![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
![Fホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748805-170323-02.jpg)
![FQB用ガラス押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55748787-170323-04.jpg)
![Aダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747484-170316-02.jpg)
![AHホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747265-170316-02.jpg)
![17角座 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55745585-170414-04.jpg)
![17角一 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55745567-170414-04.jpg)
![Sバー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52796993-190620-02.jpg)
![ケース用サポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761572-170316-04.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86501865-260805-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83047925-260804-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82930018-260728-02.jpg)
![壁掛けテレビブラケットセット19 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78115969-260511-02.jpg)

![角バーパネル シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24496581-250604-02.jpg)










![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)