絞り込み
ブランド
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](510)
- ハーフェレ(48)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- ハヤノ産業(34)
- RS PRO(29)
- 友屋(17)
- DIY-ID(12)
- ストア・エキスプレス(10)
- 河淳(8)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(4)
- サンクリエイト(3)
- ロイヤル(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- 中日販売(1)
- 日平機器(1)
- ネグロス電工(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 陳列用金物
![Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58935904-130507-02.jpg)
Vフェイスアウトハンガー シングル クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本4日以内出荷から5日以内出荷ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)用途角バー用 フック パネルが使用できます。仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)材質スチール仕上クロームパイプ径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルナット RS PRO M10 ナットベース寸法8 x 19mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RS Pro プレーンチャンネルナットRS Pro では、チャンネル ストラットの取り付けに使用するチャンネルナットや基本的なアクセサリを幅広く取り揃えています。このプレーンチャンネルナットは、事前にドリル加工された穴とねじボルトを備えたフラットプレートフィッティングブラケットと組み合わせて使用します。どのように機能するのですか? チャンネルナットは Unistrut チャンネルの内側に挿入し、目的の位置に達するまで所定の位置にスライドするように設計されています。ブラケットやボルトと組み合わせて使用すると、ロック機構として機能します。適切なチャンネルナットはどのように選択しますか?チャンネルナットは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成する際に不可欠なアクセサリです。メーカーのプレーンチャンネルナットは、最も一般的なサイズである M6 M12 を選択可能で、亜鉛めっき素材で製造されています。取り付け後は、溶接することなく強力なユニオンを形成します。大幅に改善された RS RS Pro のフィルタシステムを使用して、必要な寸法、素材、及びねじサイズを選択別名:バックナット特長と利点一般に、チャンネル ストラットにブラケットを取り付けるために使用されます 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro プレーンチャンネルナットバリアントですM6 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6942) 176-6942 M8 、6 19 mm 、RS 品番:(176-6939) 176-6939 M10 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6936) :176-6936 M12 、8 19 mm 、RS 品番 (:176-6933) :176-6933 用途 製造 シェルビング リフティング サポートシステム仕様ネジサイズ = M10ナットベース寸法 = 8 x 19mm![シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119406-231002-02.jpg)
シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥619税込¥6811本4日以内出荷材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)150安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)![シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120928-231002-02.jpg)
シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷材質スチール厚さ(mm)t=3.0寸法(mm)270安全使用荷重(kg)(1ハンガーあたりの目安)55(SS3-SSF-14、SS0-HOB-P32を使用した場合)
棚ダボ 木製棚差し込み用 下穴Φ5mm用 スチール
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481セット(100個)8日以内出荷下穴Φ5mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持材質スチール長さ(mm)24取付下穴Φ 5mm に差し込み下穴径(Φmm)5耐荷重(kg)80仕上ニッケルメッキ
棚受サポート 耐荷重 18kg/ペア ネジ止めプレート 傾斜/高さ/左右調整機能付
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から21日以内出荷飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付用途飾り棚仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付仕上亜鉛メッキ調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
棚リテーナー 木製棚用 差込下穴Φ5mm プラスチック
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781セット(100個)8日以内出荷木製棚用、差し込みの棚リテーナー、用途家具などの棚の保持仕様棚板厚 16mm材質プラスチック取付下穴Φ 5mm に差込み、32mm ピッチ穴に差し込み仕上透明
棚ダボ 木製棚用 差込下穴Φ7mm スチール
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(100個)当日出荷から6日以内出荷下穴Φ7mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持材質スチール取付下穴Φ 7mm に差し込み
棚ダボ 木製棚用 スウェーデン型棚受 差し込み
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)6日以内出荷下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付用途家具などの棚の保持仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg材質スチールワイヤー取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷下穴Φ5mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持材質亜鉛合金取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール
ハーフェレ¥919税込¥1,0111セット(100個)欠品中下穴Φ5mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様すべり止めリップ付き材質スチール取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
棚ダボ 木製棚用 スウェーデン型棚受 差し込み
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)6日以内出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付用途家具などの棚の保持仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg材質スチールワイヤー仕上ニッケルメッキ
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥689税込¥7581セット(100個)6日以内出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ![フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76672208-220411-06.jpg)
フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥719~税込¥791~1本15日以内出荷木棚板専用ブラケットBタイプです。用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aブラック角度(°)0.75アップ爪数3![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671867-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥639~税込¥703~1本15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aブラック角度(°)0.75アップ爪数3![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671815-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aブラック角度(°)0.75アップ爪数3![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671867-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥649~税込¥714~1本15日以内出荷自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数3![スリムブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671526-220411-06.jpg)
スリムブラケット ガラス棚板用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥329~税込¥362~1本6日以内出荷から15日以内出荷クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット用途ガラス棚専用ブラケット材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3色Aホワイト材質(クッション)EVA樹脂![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073916-211220-02.jpg)
ラウンドスリットB
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷仕様鋼板厚1.6mm軽量用材質スチール長さ(mm)2700仕上生地パイプ寸法(mm)Φ50.8×1.6tRoHS指令(10物質対応)対応![Vフェイスアウトスロープ アップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073444-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ アップタイプ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷付属品M5ネジ仕様SLB-14(14角パイプ)装着不可厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥60税込¥661個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。表面処理黒亜鉛メッキ
白特厚金折
DIY-ID¥57税込¥631個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、 重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。色オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)290仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6768-22
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1486仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-29




![B柱ダボ12 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747624-170316-04.jpg)
![Vフェイスアウトハンガー シングル クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58935904-130507-02.jpg)

![パイプナット16Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119230-231002-02.jpg)
![50本入パック自然素材棚板用ビス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121960-231002-02.jpg)
![シューノ19 サポートキャップビスセット(CW用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120955-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハット型シングルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119887-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハット型ダブルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119975-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119406-231002-02.jpg)
![パイプナット25Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119336-231002-02.jpg)
![シューノ19 木棚ブラケット落とし込みセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118575-231002-02.jpg)
![シューノ19 ハンガーブラケット内々Φ16用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46118925-231002-02.jpg)
![シューノ32 ハンガーブラケットOHΦ32用セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46120928-231002-02.jpg)
![シングルサポート取付治具 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46121829-231002-02.jpg)









![フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76672208-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671867-220411-06.jpg)
![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671815-220411-06.jpg)
![スリムブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671526-220411-06.jpg)
![パイプガードフィルム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074345-211220-02.jpg)
![Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074187-211220-02.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073916-211220-02.jpg)
![Vフェイスアウトスロープ アップタイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073444-211220-02.jpg)
![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)

![Rフェイスアウト傾斜ハンガー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41710078-190619-08.jpg)





![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)