絞り込み
ブランド
- PETROMAX(ペトロマックス)(35)
- ロゴス(16)
- CAPTAIN STAG(11)
- 富士倉(3)
- 富士見産業(2)
- Mitsukin(三金商事)(2)
- FEUERHAND(フュアハンド)(2)
- MIGRATRAIL(2)
- エスコ(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- パール金属(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SOTO(1)
- カメヤマ(1)
- フェアハンド(1)
- ハック(1)
- エーインサイト(1)
エコロジープロダクト

ACトールランタン 40W
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。用途防災、作業用、アウトドアに仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付幅(mm)161高さ(mm)285奥行(mm)161消費電力(W)38コード長さ(m)5保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000照射角度(°)360
防水ソーラーキャンプライト
エーインサイト¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。質量(g)約570電源ソーラー+USB Type-C寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態)機能キー機能:調色・調光色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K)ソーラーパネル出力DC5.5V/2W充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8LED163個バッテリー容量(mAh)8000LED寿命(時間)約20000防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)6~8