絞り込み
ブランド
- TKG
- EBM(江部松商事)(106)
- クイジナート(65)
- エフ・エム・アイ(54)
- アルファ・ローヤル(43)
- 千葉工業所(35)
- ハッピージャパン[厨房用品](31)
- 平野製作所(26)
- エス・シー・テクノ(25)
- 中部コーポレーション(18)
- ボニー(13)
- アサヒ(12)
- 下村工業(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ハミルトンビーチ(9)
- カンダ[厨房用品](9)
- 旭(9)
- ハッピージャパン(8)
- 日本メタルワークス(7)
- ドリマックス(6)
- ブランドをもっと見る

カボチャカッター ステンレス柄
TKG¥51,980税込¥57,1781個当日出荷2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用質量(kg)6間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150刃の厚さ(mm)3刃渡り(mm)360TKG品番9-0686-0201
ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー
TKG¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷材料を入れてボタンを押すだけでドリンクができるオートブレンドボタン搭載。用途8種類のプリセットから5種類を選定しボタンに割り当てることができます。TGK品番1-0885-0101質量(kg)11.2容量(L)ボトル:1.4(トライタン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×312×473処理量(L)最大1.4
電動 縦型高速おろし機
TKG¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷食材が飛び散らず受け皿に落ちるため、食品ロスが少なく、後片付けも簡単です。 縦型のため、食材と棒の重みにより、力を加えずにおろすことができます。 余分な力をかけずにおろせるため、甘みを感じる大根おろしができます。付属品押し棒、ドラム固定棒、汁受バット、T字六角レンチ質量(kg)13.2電源(V)単相100間口W×奥行D×高さH(mm)205×360×448(最大高さ:578 ※押し棒使用時)消費電力(W)200TKG品番9-0674-0501投入口サイズ(mm)Φ94
電動ミートチョッパー
TKG¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm材質本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス質量(kg)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×415TKG品番9-0682-0601TKG品番(2017)6-0603-0501