特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBタオルウォーマー テンポスドットコム

    TBタオルウォーマー

    テンポスドットコム
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    安全装置温度ヒューズ102℃電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
  • タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り タイジ

    タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り

    タイジ
    2,998税込3,298
    1箱(30個)
    当日出荷
    封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
    香り森の香りTKG品番9-0847-1503TKG品番(2017)6-0753-1403
  • タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン タイジ

    タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン

    タイジ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
    材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
  • タオルウォーマー ホットボックス HORIZON

    タオルウォーマー ホットボックス

    HORIZON(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
    材質スチール温度制御サーモスタット
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
  • タイジ タオルスチーマー タイジ

    タイジ タオルスチーマー

    タイジ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂及びカラー鋼板
  • タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン タイジ

    タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン

    タイジ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
    材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
  • タオルウォーマー コンパクト ナビス(アズワン)

    タオルウォーマー コンパクト

    ナビス(アズワン)
    14,998税込16,498
    1個
    当日出荷
    日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。
    付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)4.5容量(L)7(おしぼり約35本)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)130温度調節バイメタル式サーモスタット×1個外寸法(mm)330×280×360アズワン品番8-810-01庫内寸法(mm)255×195×145庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
  • おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ FSX(旧:藤波タオルサービス)

    おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
    質量(kg)6.2ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
  • パラファンゴホットボックス 明健社

    パラファンゴホットボックス

    明健社
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    パックを温める器械。
  • TBタオルウォーマー キッチンテクノ

    TBタオルウォーマー

    キッチンテクノ
    13,900税込15,290
    1台
    3日以内出荷
    飲食店・美容室・シニアホーム・エステサロン・ゴルフ場・ジム・・・など、ジャンルを問わず幅広いお店で設置いただけます! 商品は安心の一年間保証 コンパクトで場所を選びません。
    電源(単相/V)100(別体アース付き)保証期間1年
  • おしぼりタオル専用冷温庫 REION FSX(旧:藤波タオルサービス)

    おしぼりタオル専用冷温庫 REION

    FSX(旧:藤波タオルサービス)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
    付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内容量(L)18庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
  • ニッセイ タオルポット アンナカ

    ニッセイ タオルポット

    アンナカ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
    材質電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
  • タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジ

    タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
    材質樹脂及びステンレス質量(kg)4ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
  • タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジ

    タイジ ホットキャビ (M) 木目

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4(M)木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207

その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります

おしぼり/タオルウォーマー