絞り込み

TBタオルウォーマー
テンポスドットコム¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷安全装置温度ヒューズ102℃電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)70±5(バイメタル式サーモスタット)
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り
タイジ¥2,998税込¥3,2981箱(30個)当日出荷封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。香り森の香りTKG品番9-0847-1503TKG品番(2017)6-0753-1403
タオルウォーマー ホットボックス
HORIZON(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。材質スチール温度制御サーモスタット
タイジ ホットキャビ
タイジ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
タオルウォーマー コンパクト
ナビス(アズワン)¥14,998税込¥16,4981個当日出荷日本製のバイメタルを搭載しているため、安定した温度制御が可能です。シンプルな白を基調としたデザインで空間に馴染みます。付属品棚・バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金質量(kg)4.5容量(L)7(おしぼり約35本)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)130温度調節バイメタル式サーモスタット×1個外寸法(mm)330×280×360アズワン品番8-810-01庫内寸法(mm)255×195×145庫内温度(℃)約75±10(庫内中央部)
おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。質量(kg)6.2色ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
TBタオルウォーマー
キッチンテクノ¥13,900~税込¥15,290~1台3日以内出荷飲食店・美容室・シニアホーム・エステサロン・ゴルフ場・ジム・・・など、ジャンルを問わず幅広いお店で設置いただけます! 商品は安心の一年間保証 コンパクトで場所を選びません。電源(単相/V)100(別体アース付き)保証期間1年
おしぼりタオル専用冷温庫 REION
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から3日以内出荷シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内容量(L)18庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
ニッセイ タオルポット
アンナカ¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。材質鉄電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びステンレス質量(kg)4色ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
タイジ ホットキャビ (M) 木目
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4色(M)木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207
『その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります
- おしぼり/タオルウォーマー
- 酒かん器