絞り込み
![ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509438-230123-02.jpg)
ウォーターディスペンサー(白)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個当日出荷ボタン1つでかんたん給水スポーツ・アウトドア・非常時に最適。USBで充電可能 わかりやすい電池残量。材質:PP,ステンレス,シリコン。サイズ:Φ69×127mm(ノズル含まず)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PP、ステンレス、シリコン寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
ティーディスペンサー(茶葉タイプ)
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
ティーディスペンサー(パウダータイプ)
ホシザキ¥539,800~税込¥593,780~1台6日以内出荷一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。色黒消費電力(W)1035/1075タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]容量(kVA)1.20(12.0A)電源(単相/V)100排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)使用周囲温度(℃)5~35給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付設置場所屋内タイマー週間タイマー冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA
EBM(江部松商事)¥619,800税込¥681,7801個翌々日出荷仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
『飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります
- アイスディスペンサー
- スープディスペンサー
- ティーサーバー/給茶機
- ジュースディスペンサー




![ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509438-230123-02.jpg)