10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
  • 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 46L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
  • 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ

    冷蔵庫45L

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
  • 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫90L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
  • 冷凍冷蔵庫 133L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫 133L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
    付属品製氷皿、卵トレー性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)470質量(kg)33高さ(mm)1240奥行(mm)521定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)1240年間消費電力量(kWh/年)252外寸法・奥行(mm)521定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
  • 1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 92L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
    用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター幅(mm)478質量(kg)29ホワイト高さ(mm)830奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830冷却方式直冷式運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式右開き電気代の目安約4080円高さ(cm)83.1温度調節6段階冷媒R600a扉枚数(枚)1奥行き(cm)44.7定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
  • ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
    用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫付属品電源コード・家庭用ACアダプター・シガーソケット用コード・取扱説明書適合気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANEブラック電源(V)・家庭用電源(ACアダプター使用)AC100 50/60Hz・シガーソケット DC12 6A/DC24 3A定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5冷却方式コンプレッサー温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)使用周囲温度(℃)-10~32高さ(cm)26冷媒R134a冷媒封入量(g)24奥行き(cm)32
  • 冷凍冷蔵庫118L アイリスオーヤマ

    冷凍冷蔵庫118L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
    付属品製氷皿、ドアポケット用、落下防止ガードレール×2性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月、記号:フォースター材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)480質量(kg)約31ホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)525定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160冷却方式直冷式扉開閉方式右開き冷媒ノンフロン R600a外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)1160扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100外寸法・奥行(mm)525定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
  • 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス

    2ドア冷凍冷蔵庫

    アビテラックス(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)475ホワイト奥行(mm)535定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8 VCTFKビニルキャップタイヤ定格周波数(Hz)50/60冷却方式冷気自然対流式耐熱温度(℃)天板:100運転音(dB)約24冷媒R600a霜取方法手動
  • 75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)

    75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
    仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
  • 車載冷蔵庫 エンゲル

    車載冷蔵庫

    エンゲル(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷蔵庫