絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- パール金属(14)
- ツインバード(13)
- YAMAZEN(山善)(13)
- デロンギ(13)
- 高木金属工業(13)
- 象印マホービン(12)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- ラドンナ(7)
- タイガー魔法瓶(6)
- タマハシ(6)
- SMEG(6)
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- エスコ(4)
- 東芝(4)
- siroca(4)
- 竹原製缶(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- テスコム(3)
- ブランドをもっと見る
特価

オーブントースター(2枚焼き)
アイリスオーヤマ¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷から4日以内出荷おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。サイズ(cm)ピザの大きさ:約14消費電力(W)1200電源コード(m)約1.0ヒーター2本(上・下)製品質量(g)2300温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207保証期間1年タイマー最長30分
オーブントースター(4枚焼き)
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981台ほか翌々日出荷おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。サイズ(cm)ピザの大きさ:約23消費電力(W)1200電源コード(m)約1.0ヒーター4本(上2/下2)製品質量(g)3400温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236保証期間1年材質(網)メッシュ網タイマー最長30分
ポップアップトースター
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。仕様【焼き色調節】無段階(1~7)材質ステンレス寸法(mm)約154×280×187色ホワイト質量(g)1400電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)850コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応)保証期間お買い上げ日より1年間モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消
スチームオーブントースター 4枚焼き
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。 さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。 庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!仕様トースト枚数/食パン4枚色ホワイト質量(g)4000消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236ヒーター4本(上2・下2)保証期間1年庫内寸法(mm)W275×D220×H190タイマー最長15分火力調節4段階(300/600/900/1200)
ミラートースター縦型
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。 庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。 上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。 火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板質量(kg)約3.7電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6タイマー(電源スイッチ兼用)15分火力調節300W、700W、1000W
ノンフライ熱風オーブン リニューアル
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)寸法(mm)383×381×360色ブラック質量(g)7500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)保証期間お買い上げ日より1年間タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
スチームオーブントースター 2枚焼き
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。 さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的にも安心。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。 下部にスライド式のパンくずトレー付きなのでお手入れ簡単。 冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。仕様トースト枚数/食パン2枚色ホワイト質量(g)2500消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220ヒーター2本(上・下)保証期間1年庫内寸法(mm)W260×D194×H175タイマー最長15分火力調節3段階(上・下・上下)
ミラートースター横型
アイリスオーヤマ¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。 焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。 火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板質量(kg)約3.3電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5タイマー(電源スイッチ兼用)15分火力調節220W、500W、720W、1000W
スチームカーボントースター
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。 分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。 スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。 温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。 調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。 食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。 最長15分のタイマー設定が出来ます。 焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。付属品受け皿、スチーム用カップ材質SPCC色ミルクベージュ質量(g)4100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283電源コード(m)1.2ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)タイマー5分計
マイコン式オーブントースター
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。 専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。 生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。 極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。 (生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています) その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。 マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ寸法(mm)330×335×220質量(g)4000電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)保証期間お買い上げ日より1年間温度調節約80~230℃タイマー30秒~60分
スチームオーブントースター 2枚焼き
アイリスオーヤマ¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷食パン2枚が一度に焼けるオーブントースターです。スチーム機能付き(スチームカップ使用)のトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストが焼けます。スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的です。キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインです。3段階にヒーターの切り替えができるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。付属品受け皿、スチーム用カップ仕様ヒーター切替(W):3段階(1000/580/420)色ブラック質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000枚数2枚コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220、庫内:260×180×78タイマー時間15分(電源スイッチ兼用)
スチームカーボントースター ブラック KSOT-401-B
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷付属品受け皿、スチーム用カップ、受け皿用ハンドル寸法(mm)238×350×320【庫内】80×275×220消費電力(W)1350本体質量(kg)4.1対応【トースター】4枚電源コード(m)1.2ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)タイマー最大15分火力調節温度調節つまみ:100℃~280℃無段階切り換え
スチームカーボントースター
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え質量(kg)約4.1色チャコール電源AC 100V 50/60Hz共用電源コード(m)約1.2定格消費電力1350W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24タイマー15分計
コンベクションスチームオーブンレンジ 30L
アイリスオーヤマ¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。材質鋼板、ガラス、ABS樹脂寸法(mm)493×438×380色ブラック質量(g)21000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)庫内容量(L)約30年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)

























![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)