絞り込み
消費電力(W)
- 200(1)
- 240(2)
容量(L)
- 0.40(1)
色
シルバー(1)
ホワイト(2)
ブランド
- クビンス
- EBM(江部松商事)(44)
- ビタントニオ(Vitantonio)(41)
- ライソン(34)
- クイジナート(29)
- パール金属(25)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- 日本炭酸瓦斯(21)
- ラドンナ(21)
- 象印マホービン(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- テスコム(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- CCP(16)
- サンテックコーポレーション(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スケーター(14)
- エフ・エム・アイ(13)
- 貝印(12)
- KitchenAid(キッチンエイド)(12)
- ブランドをもっと見る

ホールスロージューサー
クビンス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します。投入口が広いクビンス独自の特許技術で小さめのリンゴや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入。寸法(mm)228×208×448質量(kg)6.4色ホワイト消費電力(W)240定格電圧(V)AC100、50/60Hz定格時間(分)30
クビンス ヨーグルト&チーズメーカー
クビンス¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。 通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。 マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能 ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載 ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み) マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間) 便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能 安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン) 分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml) Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!幅(mm)180高さ(mm)200奥行(mm)180本体質量(kg)1
ホールスロージューサー・シェフ
クビンス¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷24時間連続使用可能な業務用モデル。用途カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。材質本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー)質量(kg)9.1定格電圧(V)AC100、50/60Hzコード長さ(m)約1.3サイズ(mm)178×237×515
ホールスロージューサー
クビンス¥73,980税込¥81,3781個8日以内出荷90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限に。フラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口色マットホワイト容量(mL)400消費電力(W)240
クビンス 真空ブレンダー
クビンス¥59,880税込¥65,8681台4日以内出荷容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。 真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。色ダークシルバー質量(g)6200定格電圧AC100V、50/60Hz定格時間自動調整(最大2分未満)サイズ(mm)216×240×443
クビンス ホールスロージューサー プロ
クビンス¥90,880税込¥99,9681台3日以内出荷24時間稼働可能な業務用モデル用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂寸法(mm)178×237×515質量(kg)約9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200
ヨーグルト&チーズメーカー
クビンス¥11,980税込¥13,1781台欠品中自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。 モダンなシルバーパールカラーのデザイン。 便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET質量(kg)1消費電力(W)44電源AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200保証期間お買い上げ日より1年