絞り込み
ブランド
  • クビンス
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,708)
  • コクヨ(2,343)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,100)
  • ナカバヤシ(2,018)
  • StarTech.com(1,802)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,712)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(957)
  • サクラクレパス(951)
  • エスコ(949)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(874)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(776)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールスロージューサー クビンス

    ホールスロージューサー

    クビンス
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します。投入口が広いクビンス独自の特許技術で小さめのリンゴや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入。
    寸法(mm)228×208×448質量(kg)6.4色ホワイト消費電力(W)240定格電圧(V)AC100、50/60Hz定格時間(分)30
  • クビンス ヨーグルト&チーズメーカー クビンス

    クビンス ヨーグルト&チーズメーカー

    クビンス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。 通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。 マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能 ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載 ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み) マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間) 便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能 安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン) 分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml) Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!
    幅(mm)180高さ(mm)200奥行(mm)180本体質量(kg)1
  • クビンス ホールスロージューサーPRO クビンス

    クビンス ホールスロージューサーPRO

    クビンス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    CS520SM後継品(スペックは同じ)。 世界初、材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口:広い投入口は、材料を切らずに丸ごと投入でき、搾汁時間を短縮し、材料固有の栄養と味を維持します。また、材料の特性に合わせた2種類の投入口が搾汁率を高め、同じ量の材料で、より多くのジュースを搾汁することができます 耐久性のあるハイパワーモーター:業務用低速ジューサー用に開発、長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能です。 搾汁効率がアップしたスクリュー:搾汁に最適化されたスクリュー技術でドラム内部の繊維質を円滑に排出し搾汁量を高めるだけでなく、さらにすっきりとしたのど越し感のあるジュースができます。 簡単洗浄ドラム:既存のドラム下部のシリコンリングを廃止し、簡単洗浄を実現しました。難燃性ABS機脂とストリームラインボディを採用し久力の向上はもちろん、デザインまでアップグレードしました。 ヨーロッパ調ライフスタイルデザイン:材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式J.M.C.S新技術で、ジュース層の分離現象が最小化され、新鮮な食材本来のジュースを飲むことができます。 低速圧搾搾汁方式500ml大容量ドラム:500mlの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能です。 パワージュースキャップ:搾汁後、スマートキャップを閉じた状態で水を注ぎ、簡易洗浄ができます。ドラム内で2種類以上の材料をミックスできます。漏れることなくジュースを注ぐことができます。 回転洗浄ブラシ:回転ブラシにストレーナーを差し込み水をかけながら回転させるだけで、ストレーナーに付着した繊維質をすみずみまで簡単に洗うことができ、毎日美味しいジュースを飲むことができます。
    幅(mm)237高さ(mm)515奥行(mm)178本体質量(kg)9.1
  • ホールスロージューサー・シェフ クビンス

    ホールスロージューサー・シェフ

    クビンス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    24時間連続使用可能な業務用モデル。
    用途カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。材質本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー)質量(kg)9.1定格電圧(V)AC100、50/60Hzコード長さ(m)約1.3サイズ(mm)178×237×515
  • ホールスロージューサー クビンス

    ホールスロージューサー

    クビンス
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限に。フラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口
    色マットホワイト容量(mL)400消費電力(W)240
  • クビンス 真空ブレンダー クビンス

    クビンス 真空ブレンダー

    クビンス
    ¥59,880税込¥65,868
    1台
    4日以内出荷
    容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。 真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。
    色ダークシルバー質量(g)6200定格電圧AC100V、50/60Hz定格時間自動調整(最大2分未満)サイズ(mm)216×240×443
  • クビンス ホールスロージューサー プロ クビンス

    クビンス ホールスロージューサー プロ

    クビンス
    ¥90,880税込¥99,968
    1台
    3日以内出荷
    24時間稼働可能な業務用モデル
    用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂寸法(mm)178×237×515質量(kg)約9.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200
  • ヨーグルト&チーズメーカー クビンス

    ヨーグルト&チーズメーカー

    クビンス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。 モダンなシルバーパールカラーのデザイン。 便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
    付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET質量(kg)1消費電力(W)44電源AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200保証期間お買い上げ日より1年