カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
容量(L)
ブランド
- EBM(江部松商事)(44)
- ビタントニオ(Vitantonio)(41)
- ライソン(34)
- クイジナート(29)
- パール金属(25)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- 日本炭酸瓦斯(21)
- ラドンナ(21)
- 象印マホービン(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- テスコム(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- CCP(16)
- サンテックコーポレーション(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スケーター(14)
- エフ・エム・アイ(13)
- 貝印(12)
- KitchenAid(キッチンエイド)(12)
- ブランドをもっと見る

ラノー ホットサンドメーカーW
和平フレイズ¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から7日以内出荷おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。ホットサンドが一度に4個作れます。材質フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン質量(g)1200電圧(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)1.4
ラノー ワイドホットサンドメーカーS
和平フレイズ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。パンのミミを切らずにホットサンドが作れます。材質フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン寸法(mm)155×235×95質量(g)760電圧(V)100消費電力(W)380コード長さ(m)1.4
沸騰調理する全自動ミキサー
アミティ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷高性能マイコン内蔵により沸騰調理。 6枚刃と12段階の切り替えにより粗刻みからキメ細かい調理が出来ます。 ボタンを押すだけで6種の自動調理が選択出来ます。 (スムージー、ジュース、ソース類、お粥、豆乳、スープ類) (加熱温度や調理時間などは手動で選べます) 調理例生米と水だけで沸騰した白粥-約17分、生カボチャと水だけで沸騰したカボチャスープ-約18分乾燥大豆と水だけで沸騰した豆乳-約30分/ろか不要野菜やフルーツのスムージー-約2分。質量(kg)10.3色ホワイト容量(mL)1750間口W×奥行D×高さH(mm)235×250×530消費電力(W)1850回転数(min-1[r.p.m])2500~30000電源単相100V 50/60Hz定格時間(分)2(30000回転時)処理能力1.2アズワン品番64-4189-20TKG品番9-0925-0101
キャストアルミ ツインサンドトースター
CAPTAIN STAG¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷ホットサンドが2個同時に焼けるツインタイプ。熱伝導にすぐれたアルミ製。軽くて丈夫。材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗装加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)600全長×幅W×厚さ(mm)360×250×32
スリンブレンダー
フカイ工業¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス寸法(mm)130×140×350質量(kg)1.1消費電力(W)250定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)大:600、小:300電源(AC V)100(50/60Hz)
マルチスパークルII
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。 ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。 水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。 ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール質量(g)436寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66ボトル容量(mL)1000耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50耐冷温度(℃)1使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー
池永鉄工¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。型式SI-180SR質量(kg)約25消費電力(W)175/225定格電圧(V)単相100(50/60Hz)能力【氷削】1.8~2.2kg/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561有効径(Φmm)円盤:217TKG品番9-0950-0201
ブレンダー MC-2000BLR用ブレンダーボトルR
エス・シー・テクノ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷質量(kg)6品番PMC2-002R電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)930回転数(min-1[r.p.m])約3000~24000(無段階調整)(パルス動作約24000回/分)コード長さ(m)2.15ボトル容量(mL)2000(処理量1500)定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)アズワン品番65-1914-97TKG品番9-0934-0204
MC ミルブレンダーMC-120DMBLミルボトル
エス・シー・テクノ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷質量(kg)約3.7品番PMC3-012ML電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)540/440回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-23TKG品番9-0934-0106
MC ミルブレンダーMC-120DMBLミルブレード組立
エス・シー・テクノ¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷質量(kg)約3.7品番PMC3-011ML電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)540/440回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-22TKG品番9-0934-0105
MC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーボトル
エス・シー・テクノ¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷質量(kg)約3.7品番PMC3-002BL電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)540/440回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-14TKG品番9-0934-0103
MC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーブレード組立
エス・シー・テクノ¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷質量(kg)約3.7品番PMC3-001BL電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)540/440回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-13TKG品番9-0934-0102
ハミルトンビーチPSジューススクイーザー
トランスゲイト¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷ライム/レモン用(小)、オレンジ用(中)、グレープフルーツ用(大)の3種類のスクイザー付き。電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)217×317×360消費電力(W)135TKG品番9-0927-1601
ホットサンドメーカー たい焼き
HOME SWAN¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷3種類(ホットサンド、ワッフル、たい焼き)の調理が楽しめる着脱式ホットサンド。 簡単に本格的なホットサンドが作れます。 ホームパーティーに最適。 アツアツの美味しさをお楽しみください。 プレートは着脱式で丸洗い出来ます。材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:フェノール樹脂、上カバー・ロックレバー:PC樹脂質量(g)(プレート含む総質量)約2120消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×225×90電源コード(m)1.4
ミラータッチ 卓上電気フライヤー
和平フレイズ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷付属品マグネット式プラグ材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工)寸法(mm)約239×196×197質量(kg)1.12電源(V)100消費電力(W)650
あつほかダイニング IHホットサンドパン
和平フレイズ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! IH対応。材質本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装、底面:ステンレス鋼質量(g)667寸法(cm)約35.2×15.2×3.6
バイタミックス ブレンダー バイタプレップXL
ユダ¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌ができます。氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクも作れます。食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度(10段階)を変更できます。カバーにはマグネットセーフティ装置が付いているので安全に作業できます。コンパクトデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能!付属品2.0Lボトル、アクセラレーター質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)314×483×H473消費電力(W)1300回転数(min-1[回/分])24000TKG品番9-0652-0101
電気式大判焼・今川焼器
エイシン電機¥699,800税込¥769,7801個30日以内出荷材質ステンレス型式OH-48電源(V)3相200消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300穴数48穴TKG品番9-1005-0901
マルチシェフブレンダー(強化樹脂ボトル)
エス・シー・テクノ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。仕様カッティング刃(6枚刃)材質(容器)ポリカーボネート質量(kg)6容量(L)2消費電力(W)930電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)回転数(回/分)約24000処理量(L)1.5
バイタミックスブレンダーバイタプレップXL
エピック¥489,800税込¥538,7801個3日以内出荷パワフルなモーターでトマトなどのデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。 お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌できます。 キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。 一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。 食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができます。 パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ運転ができます。 高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセレーターを利用ください。材質ポリカーボネート質量(kg)22.7容量(L)5.6(ボトル)消費電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×483×473標準装備品2Lコンテナ(少量対応品)、アクセレーター、リテーナー(刃を外す工具)
スティックパンケーキメーカー
EBM(江部松商事)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂塗膜加工(内面)、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)(焼皿)外寸:160×150、内寸:150×140質量(kg)0.73外寸(mm)374×160×H33EBM品番5421300
ホットサンドメーカー
HOME SWAN¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷材質本体:フェノール樹脂、上カバー、ロックレバー:ポリカーボネイト、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.25電源単相100V消費電力600W外寸(mm)約230×220×H90電源コード1.4mEBM品番3253200
アメランプ 2灯式 (トランクタイプ)
EBM(江部松商事)¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷セット内容トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1質量(kg)9.5電源単相100V/500W(×2)外寸(mm)625×425×H110(作業台585×385)EBM品番2794900
遠赤外線 電気 ホットロースター
EBM(江部松商事)¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷付属品のぼり、天然石、木枠材質ステンレス電源単相100V50/60Hz内寸法(mm)(保温箱)418×418×H100発熱体遠赤外線シーズヒーター