332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器

    パール金属
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
    材質本体・氷ケース・脚部・固定ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80℃・耐冷温度-10℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱温度90℃・耐冷温度-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃・耐冷温度-30℃)質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×350
  • おうち氷屋さん 2通り削れる手動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 2通り削れる手動かき氷器

    パール金属
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ふわふわ氷、シャリシャリ氷の2通り削れる手動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。ラクに回せるタテ回しハンドル。製氷カップ付き。
    材質本体・ふた:ポリスチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、回転版・調節板ユニットレバー・脚・回転ハンドル:ABS樹脂(耐熱70℃、耐冷-20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱100℃、耐冷-20℃)、氷押さえハンドル・サイドキャップ・ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱100℃、耐冷-20℃)、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼質量(g)772寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×220×295
  • 低温調理器 ANABAS

    低温調理器

    ANABAS
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
    用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)質量(kg)1.1消費電力(W)850電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)設定時間1分~99時間59分(1分単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
  • ヨーグルトメーカー用容器 アイリスオーヤマ

    ヨーグルトメーカー用容器

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
    材質ポリプロピレンホワイト質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)90×220対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
    消費電力(W)840材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
  • おうち氷屋さん 手動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 手動かき氷器

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
    材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼質量(g)製氷カップ無し:約471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
  • おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属

    おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器

    パール金属
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
    材質本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃)サイズスリム質量(g)1050コード長さ(m)1.3寸法(外径×高さ)(mm)(約)155×370
  • キッチンエイドミキサー KSM5用 平面ビーター エフ・エム・アイ

    キッチンエイドミキサー KSM5用 平面ビーター

    エフ・エム・アイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
    タイプKSM5用種類平面ビーターTKG品番9-1165-0405TKG品番(2017)6-1043-0405
  • 卓上型ミキサー ケンミックス アイコー 愛工舎製作所

    卓上型ミキサー ケンミックス アイコー

    愛工舎製作所
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
    セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本質量(kg)7.5、ボール/約1.1間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350TKG品番9-1166-0301TKG品番(2017)6-1044-0701
  • クールズペンギン かき氷器 パール金属

    クールズペンギン かき氷器

    パール金属
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    バラ氷も削れます。 ジュースを凍らせて削ればオリジナルシャーベットに。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×315
  • 黒にんにく発酵器 ROOMMATE

    黒にんにく発酵器

    ROOMMATE
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間~4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6~12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。乾燥用籠には最大1.5~2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。
    仕様発酵最大量(kg):1.5~2付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)2.3消費電力(W)73定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28
  • パペットスンスンホットサンドメーカー CCP

    パペットスンスンホットサンドメーカー

    CCP
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    パンになりたいSUNSUNの夢がかなえます!。表と裏で違う焼き目を楽しめます。プレートは取り外しできて水洗いOK!。オリジナルシール付き!
    付属品ホットサンド用プレート(2枚・本体取り付け済み)、オリジナルシール(本体には貼らないでください)質量(g)1200(ホットサンド用のプレート取り付け時)消費電力(W)600電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×225×95電源コード(m)約1.2
  • 自家製豆乳メーカー ファミリー・ライフ

    自家製豆乳メーカー

    ファミリー・ライフ
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    約30分でおいしい自家製豆乳が簡単に作れる!。添加物なしの手作り豆乳で、たんぱく質やイソフラボンを無駄なく毎日手軽に摂れる!。豆乳はコレステロールの低下、高タンパク質、腸内環境改善など健康維持に役立ちます。簡単操作&自動調理:材料を入れてボタンを押せば自動で加熱&撹拌。作り方はカンタン♪1.水を入れる→2.乾燥大豆を入れる→3.蓋をしてボタンを押す。最大24時間の予約機能付き。容量たっぷり約800ml。「大豆まるごと」おいしくヘルシー♪。老化防止・ダイエット・美容サポート。おかゆやヨーグルト、ポタージュや麺類まで30品の専用レシピ付き。1年間保証書付き
    仕様最高水位(mL):約800(ボイルモード使用時は1000まで)付属品計量カップ、電源コード、クリーニングブラシ材質本体:ポリプロピレン・PET、本体内部:ステンレス304、ふた・ハンドル:ポリプロピレンホワイト質量(g)(約)1170消費電力(W)(加熱時)約500・(撹拌時)約200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)18×14×25.5電源コード(cm)90
  • ポップコーンメーカー PN-02 ライソン

    ポップコーンメーカー PN-02

    ライソン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
  • 2枚焼き ワッフルメーカー ライソン

    2枚焼き ワッフルメーカー

    ライソン
    2,838税込3,122
    1個
    当日出荷
    生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
  • ヨーグルトメーカー アイリスオーヤマ

    ヨーグルトメーカー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。 ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。 パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。 (プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。 菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます 発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。 自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
    牛乳パック対応対応ホワイト容量(mL)(牛乳パック)1000まで質量(g)630消費電力(W)40コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒容器容量(L)0.9設定温度(℃)25~65タイマー時間1~48
  • 全自動 わた菓子機 Bubbleカバー付 朝日産業(綿菓子機)

    全自動 わた菓子機 Bubbleカバー付

    朝日産業(綿菓子機)
    93,980税込103,378
    1個
    当日出荷
    おいしさいろいろ、取扱い簡単です。 能力/1分毎に2~5本●梱包サイズ/幅570×奥行560×高さ420mm●重量/10kg●電源/100V(50/60Hz)●消費電力/750W(AC100V)●付属品/木製スプーン
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×500×770TKG品番9-0968-0201TKG品番(2017)6-0857-0101
  • 具がたくさんはさめる ホットサンドメーカー YAMAZEN(山善)

    具がたくさんはさめる ホットサンドメーカー

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4~5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。
    用途ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。消費電力(W)420コード長さ(m)1質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×286×110保証期間お買い上げ日より1年
  • 家庭用食品乾燥機 プチマレンギ 東明テック

    家庭用食品乾燥機 プチマレンギ

    東明テック(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約5.7消費電力(W)約530使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)再生紙使用マーク適合
  • ヨーグルティア 内容器 YM1200NB タニカ電器販売

    ヨーグルティア 内容器 YM1200NB

    タニカ電器販売
    988税込1,087
    1個
    8日以内出荷
    ※ヨーグルティア・KAMOSICOどちらにもお使いいただけます。
  • スイートクラウド わたあめメーカー ライソン

    スイートクラウド わたあめメーカー

    ライソン
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    あめだまからわたあめをつくれる!ザラメでも作れます。色々な味のキャンディーで オリジナルわたあめ作り。コーラ味やコーヒー味など、お店では見かけないような味のわたあめを楽しめるのも手作りならでは。色々な味のキャンディーで、自分だけのオリジナルわたあめを作れます。カラフルなわたあめを作るならカラーザラメを使うのがオススメです。コンパクトサイズ。手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。専用スティック付き。わたあめ専用のスティックが2本付属しています。ザラッとした表面でわたあめが絡みやすく、まるいわたあめが簡単に作れます。
  • プレスサンドメーカー プラッド recolte(レコルト)

    プレスサンドメーカー プラッド

    recolte(レコルト)(1件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    かわいいキルト模様のホットサンドが簡単に焼けるプレスサンドメーカー。 熱伝導にすぐれた固定式プレートだから、"約2分半で耳までカリッ、中はしっとり"と焼き上げます。はさむ具材のアイデア次第でアレンジも無限大に楽しめます。豪華な80ページ50レシピのスペシャルレシピBOOK付き。 固定式プレートはお手入れ簡単なノンスティック加工。 スイッチ付きでコンセントの抜き差しする手間がなく、ON/OFFの切り替えが手元で行えます。
    付属品専用レシピブック質量(g)約960電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約1プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)約127×145本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×210×120
  • もっと美味しくフードドライヤーDX ROOMMATE

    もっと美味しくフードドライヤーDX

    ROOMMATE
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュなデザインでキッチンにスッキリ置けるドア式のフードドライヤーです。背後から空気を取り込みファンとヒーターを通って温風が循環する構造で、温風がまんべんなく当たるのでムラのない仕上がり。耐熱、耐久性の高い金属製トレイを採用。プラスチック臭もなく衛生的にご使用いただけます。水分が抜かれることで糖分・旨味成分が凝縮され栄養満点のドライフードが作れます。おやつやおつまみ、普段の料理にも活躍します。
    セット内容本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書材質ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス寸法(mm)幅290×奥行241×高さ204質量(g)2950(トレイ、受け皿含む)電源(V)AC10050/60HzHz消費電力(W)400温度(℃)ヒューズ:121設定温度(℃)35~75(5刻み)タイマー設定2時間~30
  • 窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) ROOMMATE

    窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)

    ROOMMATE
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    自然の健康食を自宅で手軽に。窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)。【マイコン制御でじっくり熟成】発酵に適した時間と温度をマイコン制御。【3面ヒーターでしっかり発酵】釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める。【入れ替え作業不要】専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です。【酵中の庫内の様子がひと目でわかる!】発酵の状態がひと目で確認できるからとっても安心。注水のタイミングを見逃さないので失敗する心配もなくなります。
    仕様最大発酵量(kg):約2.0(サイズによっては、1~1.5迄)寸法(mm)高さ280(ハンドル部含む)×幅283×奥行270質量(g)約2,600消費電力(W)73コード長さ(m)約1.1定格出力AC100V 50/60Hz
  • マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ

    マルチサンドメーカーダブルサイズ

    アイリスオーヤマ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。 1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。 別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。 プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。 タイマー機能付きです。 忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
    寸法(mm)256×245×97質量(g)2360材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力900Wタイマー10分種類ホットサンド/ワッフル(プレート)コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間
  • ラノー ヨーグルトメーカー500ml 和平フレイズ

    ラノー ヨーグルトメーカー500ml

    和平フレイズ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    市販の牛乳パックをそのまま使って、手軽にプレーンヨーグルトが作れます。成分無調整の牛乳にプレーンヨーグルトまたはヨーグルト菌を入れてよく混ぜ、本品にセットします。5~8時間後に出来上がるので、冷蔵庫で冷やしてお召し上がり下さい。底辺約7cm角の500ml牛乳パックに対応します。
    寸法(mm)約125×125×220質量(g)約530材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、カバー:AS樹脂付属品計量カップ電源(V)100-8Wコード長さ(m)約1.4
  • おうち氷屋さん 手動かき氷器用製氷カップ4個組 パール金属

    おうち氷屋さん 手動かき氷器用製氷カップ4個組

    パール金属
    549税込604
    1セット
    翌々日出荷
    手動かき氷器用製氷カップ。積み重なりがよく重ねても安定感のあるフタ設計
    材質ポリエチレン質量(g)50外径×高さH(Φmm×mm)100×50
  • わたあめ屋さん ライソン

    わたあめ屋さん

    ライソン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    あめ玉やザラメを使って簡単にわたあめが作れるわたあめメーカー。いろいろな味のキャンディーで手軽にオリジナルわたあめ作り。色々な味や色のキャンディーを入れれば自分だけのオリジナルわたあめが楽しめます。本格的な大きいわたあめを作りたい場合はザラメがおすすめ。アイデア次第で無数のバリエーション。みんなで楽しく盛り上がれる。みんなで作れば楽しさも倍増です。ホームパーティーなど人が集まる場面での盛り上げアイテムに!。コンパクトながらパワフルなヒーター。加熱速度が速く、約2分であめができ始めます。家庭用ながら本格的なヒーターがついています。お子様の大喜び間違いなし!
    セット内容本体、さじ、取扱説明書材質本体・トレイ:PP/フタ:AS/あめ玉投入皿:アルミニウム/さじ:PPサイズ(cm)Φ30×31消費電力(W)450電源コード(m)0.8
  • 自動調理ポット recolte(レコルト)

    自動調理ポット

    recolte(レコルト)
    12,000税込13,200
    1台
    5日以内出荷
    ほったらかし”でお料理完成!スリムなポット型の自動調理器。材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕くことができるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK!保温できるモードも搭載。容量約600ml。
    セット内容本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブックナチュラルブラック容量(mL)600質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×233
  • ビッグホットサンドメーカー ROOMMATE

    ビッグホットサンドメーカー

    ROOMMATE
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    食パン6~8枚切りの厚みに対応する、ビッグホットサンドメーカー。6枚切り食パン2枚にたっぷり具材を挟んでもキレイな仕上がり。耳付き食パンを使用すれば耳までカリっと焼き上げます。プレートをヒーターに密着させた一体型設計で熱の伝わりが早いため焼き上がりまで短時間で仕上げます。大きなハンドル&軽量で持ち運びもらくらく。また縦置き収納が可能で場所を取らず収納可能です。
    セット内容本体、取扱説明書兼保証書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミ寸法(mm)幅295×奥行250×高さ95質量(kg)約1.6(電源コード含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)100温度ヒューズ240(℃)コード長さ(cm)73(コード巻取りステー)
  • フードドライヤー Simplus

    フードドライヤー

    Simplus
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    温度と時間設定だけ。自宅で簡単に調理できるフードドライヤーです。日持ち効果や栄養価アップなど、ドライ食品にはメリットがたくさん!大容量の5段トレイで一度にたくさん作れます。トレーに付いているツメは向きを180度変えると高さが変わり、収納時はスッキリコンパクトに。
    付属品蓋、トレイ×5枚、取扱説明書兼保証書材質PP、AS、ステンレス質量(kg)2消費電力(W)240表示デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×240×210~270保証期間1年間温度設定範囲(℃)35~70タイマーOFFタイマー電源コード(cm)90トレー寸法(mm)約幅260x奥行240
  • ヨーグルティア内容器 YM1200NR タニカ電器販売

    ヨーグルティア内容器 YM1200NR

    タニカ電器販売
    988税込1,087
    1個
    8日以内出荷
    ※ヨーグルティア・KAMOSICOどちらにもお使いいただけます。
  • 発酵メーカー ビタントニオ(Vitantonio)

    発酵メーカー

    ビタントニオ(Vitantonio)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    発酵に必要な温度帯と時間が設定可能。設定温度範囲:25 から65℃。設定時間範囲:30 分から 48 時間。塩麹:55℃・8時間。味噌:55℃・8時間〇甘酒:55℃・7時間。ヨーグルト:40℃・5時間。発酵あんこ:60℃・10時間〇パン:30℃・50分(1次発酵) 30℃・60分(2時発酵)。容器2個、付属しています。容器のまま保存するために2つ。〇容器を移し替える際の、移し替える側の容器を消毒する手間が省けます。(一度の消毒でOK)〇四角い容器は収納しやすく、透明なので中身も確認できます。〇容器容量:1リットル。電子レンジでの消毒が可能。容器に水を100ml入れて、加熱します。500から700W:5分
  • ハンド アイスクラッシャー タイガークラウン

    ハンド アイスクラッシャー

    タイガークラウン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    冷凍庫の角氷が手軽にクラッシュアイスに。プラスチック製なので軽くて丈夫。お手入れらくらく。氷水・冷たいデザート・飲み物・冷たいスープ、その他、涼しさを呼ぶアイデアでお使いください。
    材質本体/コポリエステル質量(g)140内寸(mm)クラッシュ部:69×52×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×58耐久温度(℃)耐熱/90、耐冷/-20
  • クイジナート アイスクリームメーカー クイジナート

    クイジナート アイスクリームメーカー

    クイジナート
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    材料を入れてタイマーをセットし、スイッチを入れるだけでオリジナルアイスが出来ます。 終了はブザーで教えてくれます。その後10分間冷却を続けます。 ボール、カバー、パドルを取り外してお手入れが出来るので、衛生的です。
    電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)150冷媒R600a容量(L)1.4能力約700mL/40~50分タイマー設定10~60分コード長さ(m)1.5付属品アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー質量(kg)約11.0間口W×奥行D×高さH(mm)300×425×255TKG品番9-0946-0101
  • 家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX 東明テック

    家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX

    東明テック
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
    仕様トレー:6段+アシストトレー2セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約6.1使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)処理能力約6kg温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
  • あつあつホットサンドメーカー ヨシカワ

    あつあつホットサンドメーカー

    ヨシカワ(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
    材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス寸法(mm)(焼面)140×120質量(g)360板厚(mm)1.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32電子レンジ×食器洗浄機×
  • 水切りヨーグルトができる容器 曙産業

    水切りヨーグルトができる容器

    曙産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。 透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
    材質容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス容量(mL)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×95×137TKG品番9-0948-1101TKG品番(2017)6-0838-0801
  • スロークッカー1.5L タマハシ

    スロークッカー1.5L

    タマハシ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材料を入れたらじっくり低温調理。煮込み料理は鍋におまかせ。沸騰させない低温でじっくり煮込むから、お肉が柔らかく仕上がります。焦げ付きや煮崩れしにくいため煮込み料理に適します。電気式で火を使わないためキッチンの拘束時間が少ないのもうれしいポイントです。出来上がったお料理は「保温」に切り替えることで温かいままでいただくことができます。内鍋は陶器製。温めると冷めにくい特性が保温調理と相性が良い素材です。じっくり長く煮込むことでうま味が出るお料理に適しています。
    材質ステンレス鋼、アルミニウム、陶器、強化ガラス、ポリプロピレン質量(g)約1780、(鍋)約1200容量(L)(満水)約1.5、(調理適正)約0.5~1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×210×202、(鍋)約212×193×160)電源コード(m)1.1
  • こんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわ CCP

    こんがりきゃらマルチサンドメーカー ちいかわ

    CCP
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)消費電力(W)600本体質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
フードメーカー/製菓