絞り込み
炊飯容量
  • 5合
  • 1升(23)
  • 1升5合(1)
  • 1合(2)
  • 1.5合(8)
  • 2合(3)
  • 2.5合(1)
  • 3合(24)
  • 3.5合(10)
  • 4合(3)
  • 5.5(2)
  • 5.5合(46)
  • ブラック(1)
ブランド
  • ダイアモンドヘッド(2)
  • パロマ(1)
  • ROOMMATE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯容量から絞り込む
1升(23)
1合(2)
1.5合(8)
2合(3)
3合(24)
3.5合(10)
4合(3)
5合
5.5(2)
5.5合(46)
マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKIダイアモンドヘッド
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。 炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。 キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書質量(kg)約2.8タイプマイコン式消費電力(W)500コード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間)コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング定格電圧 AC V100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKIROOMMATE
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティング寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)約2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
Modere 5合炊き炊飯器 ダイアモンドヘッドModere 5合炊き炊飯器ダイアモンドヘッド
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体から取り出しやすい内釜取っ手付き。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600コード長さ(mm)1120時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
ガス炊飯器 炊きわざ パロマガス炊飯器 炊きわざパロマ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン

炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります

炊飯器