10,755件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状DINレール 取付DINレール 高さ(mm)113 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8 定格出力電圧(V)DC24 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力スイッチ
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
接続口径Rc1/4 取付自由 質量(g)550 形式CE 定格250VAC、3A:125VAC、5A 適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029 使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油 保証耐圧力(MPa)50 防塵防水性能IP66 耐衝撃(m/s2)最大300(約30G) 周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件) 最高使用頻度(回/min)60(電気的) 機械的寿命1000万回以上 繰返し精度(%)±2F.S
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150 エレメント種類10μPVF シート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕上黒色塗装 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 取付板厚(mm)~10 仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
1個
1,398 税込1,538
欠品中

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格圧力(MPa)1.8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質SUS316 板厚(mm)0.8
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ
エコ商品
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)27.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ
エコ商品
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
区分ソケット 結線方法はんだ付け 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 動作温度(℃)40~105
1パック(5個)
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力-95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造筋入 補強層合成繊維
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)セルフィットホース KFシリーズ
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管 補強層1P 適合流体鉱物性作動油 流体温度(℃)-30~+100 推奨雰囲気温度(℃)-30~+70 材質内管:ポリエステル樹脂 材質(外被)ポリウレタン
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。
材質(ホース)ポリエステル 特性耐久 最高使用圧力(MPa)1.6 金具なし(ホースのみ) 使用流体
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。 適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240 適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器 仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷

伊藤電気製作所プラボックス屋根つき型
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブラック/グリーン 長さ(m)50 特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストプラグ
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用 材質プラスチック ソケットorプラグプラグ 適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190M
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用 材質(本体)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190F
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用 材質(本体)黄銅 材質(シール)NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途メタルジョイント用(Φ28) 質量(g)95 材質
1個
299 税込329
当日出荷

ANLヒューズ専用ホルダー。
用途大電流の保護回路に。 材質PC ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8 穴径(Φmm)本体固定:6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス 関連資料取付説明書(0.24MB)
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)106
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)32
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)54 種別屋根用 角度(°)左右73° 取付穴数3
1個
279 税込307
当日出荷

軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。 パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75 質量(g)225 最大積載量(kg)50
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)42 材質アルミニウム
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)46×26 仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色 材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷

形状フランジカーボン付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ホシモト鉄製スプリング付蝶番
エコ商品
材質 寸法P3(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
1個
16,438 税込18,082
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)