カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- フエニックス・コンタクト(582)
- MOXA(251)
- 日東工業(145)
- ハーティング(127)
- Qlight(117)
- MEAN WELL(79)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- オーム電機(61)
- 日本コネクト工業(60)
- マルヤス電業(57)
- タカチ電機工業(53)
- SUS(エスユーエス)(49)
- SIEMENS(46)
- 伊藤電気製作所(46)
- omron(オムロン)(40)
- 摂津金属工業(38)
- 日立産機システム(36)
- 日恵製作所(30)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 制御機器(新商品)

SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
補償導線(R熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色黒熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
結露防止・調湿シート ドライキーパー(R)
古河電工パワーシステムズ¥10,980~税込¥12,078~1パック(10枚)ほか当日出荷から41日以内出荷除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
赤外線リモコン用中継ケーブル
MCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる付属品取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ色ブラック質量(g)38ケーブル長(m)USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7適合機器赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
30Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業¥889~税込¥978~1個当日出荷から13日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
ゴムコネクタボディー
TRUSCO¥649~税込¥714~1個当日出荷弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
塩化チオニル リチウム1次電池
SAFT¥53,980税込¥59,3781ケース(50本)当日出荷IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等寸法(mm)25.15×14.55サイズセル:1/2AA種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35
協約 24時間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
タコメータ H7CC-Rシリーズ
omron(オムロン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
器具用電子ブザー
DS techno(旧techno)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から32日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
サカズメ LED表示灯 Φ8
坂詰製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
電源カットリレー
TOA¥16,980税込¥18,6781個欠品中電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
LAN用SPD
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
補償導線(T熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色茶(被覆)熱電対T熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3被覆材PVC
複巻トランス
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ
タカチ電機工業¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297
3M¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
RS-50シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
共立電子産業¥699~税込¥769~1パック(5個)当日出荷ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。用途ケーブル側ソケット頭部形状ねじ:(-)3.0mm端子ピッチ(mm)5.08![ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631353-220615-02.jpg)
ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ANLヒューズ専用ホルダー。用途大電流の保護回路に。材質PC穴径(Φmm)本体固定:6ボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8
57Eシリーズ ノイズ対策品半田付プラグコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から32日以内出荷57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)
東洋技研¥69税込¥761個当日出荷適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台6日以内出荷コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
B種溶断型ヒューズ FGMB
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1パック(200個)当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)






































![ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631353-220615-02.jpg)