絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式直取付
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
RS-15シリーズ MEAN WELLRS-15シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力AC100~240V効率Level6
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)レセプタクル(アウトレットTシリーズ)エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A共立電子産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2極性センタープラス定格出力電圧(DC V)5.9プラグ内径(Φmm)2.1
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
LRS-50シリーズ MEAN WELLLRS-50シリーズMEAN WELL
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様出力電流(A)2.2出力電圧(V)24dc幅(mm)82温度(℃)-30~+70質量(g)230パッケージカバー付入力電圧(V)120→373dc 85→264ac奥行(mm)30実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付定格電力(W)52.8長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-100シリーズ MEAN WELLLRS-100シリーズMEAN WELL
2,498税込2,748
1個
当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品奥行(mm)30温度(℃)-30~70形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129幅(mm)97出力数1パッケージカバー付質量(g)340入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
トランス型AC/DCアダプター アイコー電子トランス型AC/DCアダプターアイコー電子
3,098税込3,408
1個
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
交換バッテリ omron(オムロン)交換バッテリomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
RS-25シリーズ MEAN WELLRS-25シリーズMEAN WELL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ防水×
ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ANLヒューズ専用ホルダー。
用途大電流の保護回路に。材質PCボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8穴径(Φmm)本体固定:6
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業EMI対策スリーブフェライトクランプ北川工業
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
939税込1,033
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrong(ビットストロング)DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mbitstrong(ビットストロング)
409税込450
1本
当日出荷から6日以内出荷
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ACアダプタ ダイレクト アズワンACアダプタ ダイレクトアズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 2.5A入力AC100~240V(50/60Hz)極性センタープラスリード(mm)1500(出力)アズワン品番4-2091-15
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
塩化チオニル リチウム1次電池 SAFT塩化チオニル リチウム1次電池SAFT
53,980税込59,378
1ケース(50本)
当日出荷
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等寸法(mm)25.15×14.55サイズセル:1/2AA種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズサトーパーツ
309税込340
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
高圧気中負荷開閉器 富士電機高圧気中負荷開閉器富士電機
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電サンダーブロッカーPro【電源用】昭電(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源(制御機器)(新商品)