カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(494)
- ホシモト(165)
- イマオコーポレーション(138)
- TRUSCO(60)
- 岩田製作所(58)
- TMEHジャパン(52)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- 矢崎化工(28)
- エスコ(27)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 栃木屋(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- 東栄管機(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- 井筒製作所(8)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: 機構部品(新商品)

家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ
ハーフェレ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)12寸法B(mm)35仕上ヘアライン
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角
ハーフェレ¥329~税込¥362~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)42
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸
ハーフェレ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいノブです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)10×31
家具用ハンドル レザー 105.97タイプ
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個23日以内出荷レザーの上質な手触りのハンドルです。用途家具の扉材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
自動ロック戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂スライドラッチ
ホシモト¥189税込¥2081個当日出荷取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。用途事務機器、計量機器材質プラスチック寸法L1(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.3
岩田製作所¥119~税込¥131~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304板厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.2
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304板厚t(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.15
岩田製作所¥109~税込¥120~1枚翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SUS304板厚t(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (1枚入)T0.5
岩田製作所¥80~税込¥88~1枚翌々日出荷から6日以内出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.1
岩田製作所¥439~税込¥483~1袋(10枚)翌々日出荷機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。材質SPCC板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS316L
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22取付方向全方向360°
ガススプリング YBFタイプ
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン径(Φmm)6(ロット)シリンダー径(Φmm)15取付方向全方向360°
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス寸法D(mm)1.6表面処理クロームメッキ取付部おねじ穴の形状すりわり材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
プレートタイプキャスター
TMEHジャパン¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
静電ECOパイプ
TMEHジャパン¥1,820税込¥2,0021本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)t0.7定尺(m)(呼び)4
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC
イマオコーポレーション¥14,553税込¥16,0081個当日出荷クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥189~税込¥208~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
アジャスター
TMEHジャパン¥279税込¥3071セット3日以内出荷Φ19アルミパイプ用のアジャスターです。材質ポリアセタール/スチール質量(g)12表面三価クロムメッキねじ山ミリネジM6-P1.0適合ブッシングBP1900H