カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(494)
- ホシモト(165)
- イマオコーポレーション(138)
- TRUSCO(60)
- 岩田製作所(58)
- TMEHジャパン(52)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- 矢崎化工(28)
- エスコ(27)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 栃木屋(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- 東栄管機(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- 井筒製作所(8)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
8ページ目: 機構部品(新商品)

イレクター Φ32 押え板
矢崎化工¥169税込¥1861個4日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄質量(g)86表面処理三価クロメート
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
省スペーススタンド - 間仕切り用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装色ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付
ハーフェレ¥2,598税込¥2,8581セット(100個)22日以内出荷吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。用途吊り金具仕様下穴取付用、だるま穴付材質プラスチック仕上白
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781セット(20個)21日以内出荷幕板を取り付けする際のパーツです。用途家具の高さ調整材質プラスチック取付ネジ止め用
プリンスアジャスター下穴に取付
ハーフェレ¥949~税込¥1,044~1個6日以内出荷から8日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整材質亜鉛合金取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付仕上素地調整機能+25mm耐荷重(kg/個)約300
ガイドレール 一般的な引出し用
ハーフェレ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)当日出荷から19日以内出荷引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。用途引き出し材質プラスチック取付側板または棚下にネジ止め仕上白
ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引
ハーフェレ¥7,398~税込¥8,138~1ペア6日以内出荷棚板にも使える2段引きレールです。用途可動棚板、引き出し仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付材質スチール取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm段数2仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ
ハーフェレ¥91税込¥1001個当日出荷から6日以内出荷レーリングと背板を繋ぐコネクターです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め
引出しレーリングシステム i Bo× フロントクリップ
ハーフェレ¥46税込¥511個8日以内出荷レーリングと前板を繋ぐコネクターです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6取付ネジ止め仕上クリーム色
引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット
ハーフェレ¥299~税込¥329~1個8日以内出荷iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1セット8日以内出荷NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。用途深さがある引き出し仕様内引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg
ハーフェレ¥9,798~税込¥10,778~1セット6日以内出荷から8日以内出荷引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。用途キッチン、リビング家具の引き出し仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個種類スライド耐荷重(kg)40調整機能ソフトクローズユニット付側板高さ(mm)90
アダプター ネジ止め用
ハーフェレ¥819税込¥9011セット6日以内出荷ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、用途フラップ扉セット内容アダプター 2 個材質スチール仕上亜鉛メッキ
オートマティックドアキャッチ ネジ止め
ハーフェレ¥618税込¥6801個8日以内出荷クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
プッシュボタン
ハーフェレ¥139~税込¥153~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚:13-19mm 用取付ネジ止め
ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用
ハーフェレ¥339~税込¥373~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚 19mm 用
デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用
ハーフェレ¥849~税込¥934~1個6日以内出荷プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなしセット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア取付ネジ止めバックセット(mm)25
セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ
ハーフェレ¥449~税込¥494~1個8日以内出荷から32日以内出荷2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み用途オフィス家具の引出し仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付材質亜鉛合金取付キャビネット前面の取付奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキ
引戸用プッシュロック
ハーフェレ¥669税込¥7361個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具の木製引戸用仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)仕上ニッケルメッキ
ローラーシャッターロック B/S D22mm
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途ローラーシャッターの施錠材質ニッケルメッキ取付埋め込んでネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ラッチボトルリムロック B/S D25mm
ハーフェレ¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から21日以内出荷サイモ3000のラッチタイプのシリンダーケースです。鍵をノブにすることが出来ます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具用ロック材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22.5仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ
ハーフェレ¥519~税込¥571~1個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し仕様丸材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)8寸法B(mm)32仕上ヘアライン
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥649~税込¥714~1個23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。用途家具の扉仕様四角材質亜鉛合金寸法B(mm)28
家具用ハンドル ステンレス 115.89タイプ
ハーフェレ¥2,698税込¥2,9681個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×55仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプ
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し種別Dハンドル材質ステンレス (SUS303)直径(Φmm)12仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸
ハーフェレ¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35
家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1個23日以内出荷ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)32
家具用ハンドル ステンレス 100.57タイプ エッジプルハンドル
ハーフェレ¥619税込¥6811個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)28×45仕上ヘアライン
ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ
ハーフェレ¥8,998~税込¥9,898~1個21日以内出荷キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付用途家具の扉材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2460
アース端子(ねじ止め)
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1個翌日出荷RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応