363件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動切替盤 日東工業

    手動切替盤

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業

    手動切替機能付重要負荷分電盤

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
  • 機能追加ユニットS3ユニット 日東工業

    機能追加ユニットS3ユニット

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 機能追加ユニットG2ユニット 日東工業

    機能追加ユニットG2ユニット

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 機能追加ユニットG1ユニット 日東工業

    機能追加ユニットG1ユニット

    日東工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
  • 感震機能付+非常用一次送り回路付 日東工業

    感震機能付+非常用一次送り回路付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付+避雷器付 日東工業

    感震機能付+避雷器付

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • 感震機能付+太陽光発電システム 日東工業

    感震機能付+太陽光発電システム

    日東工業
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付(ドア無) 日東工業

    感震機能付(ドア無)

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • 感震機能付(ドア付) 日東工業

    感震機能付(ドア付)

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • 家庭用燃料電池システム対応 日東工業

    家庭用燃料電池システム対応

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • 屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式 日東工業

    屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし深さ(mm)111有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • 屋外用引込計器盤 日東工業

    屋外用引込計器盤

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • 引込仮設盤 日東工業

    引込仮設盤

    日東工業
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
  • 一種耐熱分電盤 日東工業

    一種耐熱分電盤

    日東工業
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
  • プチスリム 50AF 日東工業

    プチスリム 50AF

    日東工業
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • ガス発電システム対応 日東工業

    ガス発電システム対応

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • エコキュート+IH対応 日東工業

    エコキュート+IH対応

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • エコキュート(一次側)+IH対応 日東工業

    エコキュート(一次側)+IH対応

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池) 日東工業

    W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池)

    日東工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • W発電システム(太陽光+ガス) 日東工業

    W発電システム(太陽光+ガス)

    日東工業
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業

    HPD形ホーム分電盤(ドア無)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP2 日東工業

    HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP2

    日東工業
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP 日東工業

    HPD形ホーム(ドア無)・付属機器SP

    日東工業
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • HPD形ホーム(ドア無)・主幹サーキット 日東工業

    HPD形ホーム(ドア無)・主幹サーキット

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP2 日東工業

    HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP2

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP 日東工業

    HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット 日東工業

    HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP 日東工業

    HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP

    日東工業
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • ラウンドケーブルコア FAIR-RITE

    ラウンドケーブルコア

    FAIR-RITE
    69,980税込76,978
    1箱(196個)ほか
    5日以内出荷
    丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。 これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。 ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHP-300シリーズ MEAN WELL

    UHP-300シリーズ

    MEAN WELL
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品長さ(mm)237形状カバー付幅(mm)100質量(g)1400奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
  • SD-350シリーズ MEAN WELL

    SD-350シリーズ

    MEAN WELL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
    長さ(mm)215幅(mm)115奥行(mm)50定格電力(W)350温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
  • RSP-75シリーズ MEAN WELL

    RSP-75シリーズ

    MEAN WELL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)440奥行(mm)30定格電力(W)75温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RSP-2000シリーズ MEAN WELL

    RSP-2000シリーズ

    MEAN WELL
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。 リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
    用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)2000奥行(mm)41定格電力(W)2000温度(℃)-25~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)42RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RSD-100シリーズ MEAN WELL

    RSD-100シリーズ

    MEAN WELL
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)
    長さ(mm)161奥行(mm)36定格電力(W)100.8温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
  • RS-100シリーズ MEAN WELL

    RS-100シリーズ

    MEAN WELL
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
電源(制御機器)(新商品)