363件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 3線式信号回線用SPD 音羽電機工業

    3線式信号回線用SPD

    音羽電機工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    適合3線式信号回線用最大連続使用電圧(V)DC5.5
  • サージカウンタ(電源式) 音羽電機工業

    サージカウンタ(電源式)

    音羽電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)精度動作電流値の±20%以内表示2桁LED(最大254回まで表示)極性正・負(動作/ただし判別しない)許容電流最大20kA(8/20μs)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)
  • 直撃雷用SPD一相形50KA 音羽電機工業

    直撃雷用SPD一相形50KA

    音羽電機工業
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-40~60適合電線(mm2)8~22保護等級【外郭】IP20動作開始電圧(V)900以上公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))電圧防護レベル(V)2500以下耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • アレスタ10制御電源ユニット 音羽電機工業

    アレスタ10制御電源ユニット

    音羽電機工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
    用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用適合制御電源回路用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC40
  • アレスタ10 ベース 音羽電機工業

    アレスタ10 ベース

    音羽電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    種別端子台
  • 雷メモリ 音羽電機工業

    雷メモリ

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
    用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線取付M5またはM6ねじ、結束バンド電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)記録媒体内部メモリ出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)極性正・負(動作/ただし判別しない)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大99件
  • 免雷ブレーカSPD劣化接点有 音羽電機工業

    免雷ブレーカSPD劣化接点有

    音羽電機工業
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
    用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-5~40適合電線(mm2)8~22取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    接点付同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)コネクタN型電圧防護レベル(V)1500以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)VSWRDC~2.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC430
  • 電源制御ユニット 音羽電機工業

    電源制御ユニット

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。
    用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)出力5VDC入力100V~200V AC 50/60Hz最大消費電力(W)4取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付端子構造M3.5ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作接点c接点(30V DC 1A)SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作
  • フル2線式リモコン電源ユニット  AC100VDC12V0.5A Panasonic(パナソニック)

    フル2線式リモコン電源ユニット AC100VDC12V0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~50適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5使用環境高温多湿の場所に設置しないでください結線方式押締端子式定格出力電圧(V)DC12±0.6使用場所屋内
  • T/D 5股DCケーブル True Dyna

    T/D 5股DCケーブル

    True Dyna
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(cm)50×3本
  • BVシリーズ omron(オムロン)

    BVシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
    仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様扉なし深さ(mm)83機能スタンダード縦(mm)320横(mm)313分岐回路数4予備回路数2主幹ブレーカ容量60A
  • 配線用遮断器経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器経済タイプ

    テンパール工業
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    配線用遮断器:経済タイプ
    定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器高遮断容量タイプ
  • 配線用遮断器可調整形 テンパール工業

    配線用遮断器可調整形

    テンパール工業
    159,800税込175,780
    1個
    31日以内出荷
    配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
  • 漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ テンパール工業

    漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ

    テンパール工業
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    漏電遮断器:経済タイプ
    定格電流(A)300/350/400/500/600可調整定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0283-15定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1
  • 引掛形コードコネクタボディ 30A アメリカン電機

    引掛形コードコネクタボディ 30A

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質クロロプレンゴム形状引掛タイプブラック種類ボディ定格2P・30A・250V定格電圧(V)250定格電流(A)30接続方式圧着端子式適合電線(mm2)2CT・VCT5.5アズワン品番4-506-01差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
  • PC-7用オプション品 エナジーサポート

    PC-7用オプション品

    エナジーサポート
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • 感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業

    感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 重要回線マーカー1芯用赤 SANKOSHA(サンコーシャ)

    重要回線マーカー1芯用赤

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
    質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板・付属

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
  • セツプラグ SANKOSHA(サンコーシャ)

    セツプラグ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
  • エンドピース用馬金物 H=50 SANKOSHA(サンコーシャ)

    エンドピース用馬金物 H=50

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • アースクリップ SANKOSHA(サンコーシャ)

    アースクリップ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
  • KPRアース受金具B SANKOSHA(サンコーシャ)

    KPRアース受金具B

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 8対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
  • 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    2極管アレスタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • 10対接続標準モジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対接続標準モジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
  • 自動点滅盤自動点滅器付 内外電機

    自動点滅盤自動点滅器付

    内外電機
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
  • 自動点滅盤屋外用 内外電機

    自動点滅盤屋外用

    内外電機
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
電源(制御機器)(新商品)