364件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UHP-350シリーズ MEAN WELL

    UHP-350シリーズ

    MEAN WELL
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ長さ(mm)220形状カバー付幅(mm)62質量(g)680奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • UHP-200シリーズ MEAN WELL

    UHP-200シリーズ

    MEAN WELL
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
  • SD-500シリーズ MEAN WELL

    SD-500シリーズ

    MEAN WELL
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
    長さ(mm)215幅(mm)115奥行(mm)50定格電力(W)500温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
  • IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m bitstrong(ビットストロング)

    IP65防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG20 2m

    bitstrong(ビットストロング)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24Vの機器に最適で、屋外での使用にも安心なIP65防水仕様です。 ・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、十分な太さを持ち、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ・ジャックともに外径5.5mm/内径2.1mmの形状で、一般的なDC機器と高い互換性を実現。 ・本製品は定格電流4Aまで対応しています。屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもりを考慮し、3Aまでの使用をおすすめします。 ・ロック機構付きで、差し込んでひねるだけで雨や水しぶきからプラグを保護します。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン定格電圧(V)300ケーブル長(m)2許容電流(A)約3構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.5ケーブル外径(Φmm)約4.0~4.5材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.5防水保護等級IP65防水性IP65ロック機構差し込み+ひねりで固定動作温度範囲(℃)-20~+80コネクタ径(Φmm)DCプラグ(オス):外5.5/内2.1(PL03B)、DCジャック(メス):外5.5/内2.1ケーブルサイズ(AWG)20材質(線材)2芯×0.3平方
  • モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)

    モニターコード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ

    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

    サトーパーツ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
  • インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ

    ラインアイ
    24,980税込27,478
    1式
    11日以内出荷
    付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書質量(g)約300外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず)電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ耐電圧AC2000V 1分間絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部)コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上動作湿度(%RH)10~80動作温度範囲(℃)-5~55
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ

    ラインアイ
    35,980税込39,578
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し

    昭電
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • RT-85シリーズ MEAN WELL

    RT-85シリーズ

    MEAN WELL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • RSP-1000シリーズ MEAN WELL

    RSP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
    長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)2000奥行(mm)41温度(℃)-20~+60入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RSD-60シリーズ MEAN WELL

    RSD-60シリーズ

    MEAN WELL
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
    長さ(mm)128幅(mm)60奥行(mm)25定格電力(W)60温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
  • RSD-300シリーズ MEAN WELL

    RSD-300シリーズ

    MEAN WELL
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠
    長さ(mm)216奥行(mm)40温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
  • IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m bitstrong(ビットストロング)

    IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m

    bitstrong(ビットストロング)
    749税込824
    1本
    6日以内出荷
    ・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。
    用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム透明定格電圧(V)220許容電流(A)約2構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.3ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68防水性IP68ロック機構スクリューキャップ式動作温度範囲(℃)-20~+80ケーブルサイズ(AWG)22材質(線材)2芯×0.3平方
  • 示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片蝶番タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)

    試験コード

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
  • 漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業

    漏電遮断器パールテクトブレカ

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    漏電遮断器パールテクトブレカ
    定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
  • 小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ SI-USシリーズ

    ラインアイ
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様 GSユアサインフラシステムズ

    無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様

    GSユアサインフラシステムズ
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
    寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
  • ノイズフィルター RNSシリーズ オリエント

    ノイズフィルター RNSシリーズ

    オリエント
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
    用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUシリーズ UPS本体 omron(オムロン)

    BUシリーズ UPS本体

    omron(オムロン)
    529,800税込582,780
    1個
    欠品中
    形状ラックマウント型寸法(mm)430×660×86質量(kg)30規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合消費電力(W)無負荷時通:常時35/最大時120、定格負荷時:通常時225/最大時310ケーブル長(m)3出力電圧商用運転時・バックアップ運転時:200V mode/AC200V±2%、208V mode/AC208V±2%、220V mode/AC220V±2%、230V mode/AC230V±2%、240V mode/AC240V±2%100V mode/AC100V±4%本体質量(g)30000出力電圧(V)AC200/208/220/230/240/100定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(商用運転時)、55以下(バックアップ運転時)冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備容量(W)2700(100V mode時1350)コンセント出力端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形商用時/バックアップ時:正弦波バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)充電時間バッテリ増設なし:8時間以下/90%・12時間以下/満充電、バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間/90%・(12+20×増設台数)時間/満充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86(2U)出力容量3000/2700相数単相使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得容量(VA)3000(100V mode時は1500)定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪〈整流負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:6%以下・100V mode:7%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉200V mode/208V mode/220V mode/230V mode/240V mode:3%以下・100V mode:5%以下入力保護容量(A)25バックアップ時間4.5分(2700W)バッテリー数6アズワン品番64-3207-44適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状端子台入力電圧範囲(V)定格負荷時:AC176±3~278±3、ECOモード時:定格入力電圧±10%±3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)430過負荷保護・定格容量110%以上を5分以上継続で瞬時直送切替。定格容量125%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(商用運転時)・定格容量115%以上を30秒以上継続で出力停止。定格容量135%以上で瞬時出力停止。定格容量105%以下でオートリトランスファ(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)3000/2700(100V mode時は1500VA/1350W)給電方式常時商用給電/正弦波出力切替時間無瞬断、ECOモード時:15ms以内、バイパス機能:4ms以内出力周波数(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:15/18使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5線数2線(アース付)バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)15出力コンセント形状端子台
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
  • 屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式 日東工業

    屋内用ドア付FPボックス・ドア開閉式

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性質量(kg)1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124有効深さ(mm)62縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)基板寸法(縦×横)(mm)160×106取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)2.2~3.5
  • SD-100シリーズ MEAN WELL

    SD-100シリーズ

    MEAN WELL
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
    長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
  • RSP-750シリーズ MEAN WELL

    RSP-750シリーズ

    MEAN WELL
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
    用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途長さ(mm)250形状カバー付幅(mm)127質量(g)1600奥行(mm)41定格電力(W)753.6温度(℃)-30~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RSP-320シリーズ MEAN WELL

    RSP-320シリーズ

    MEAN WELL
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
    長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)900奥行(mm)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)124~370dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HEPシリーズ MEAN WELL

    HEPシリーズ

    MEAN WELL
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
    長さ(mm)310形状カバー付幅(mm)144奥行(mm)48.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)90→305ac、250→431dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
  • EPS-35シリーズ MEAN WELL

    EPS-35シリーズ

    MEAN WELL
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)85奥行(mm)24定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • EPP-120Sシリーズ MEAN WELL

    EPP-120Sシリーズ

    MEAN WELL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
    長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
  • 平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)

    平衡入力トランス

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
    質量(g)約30寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
  • RS-485回線用SPD 音羽電機工業

    RS-485回線用SPD

    音羽電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力 DINレール取り付け、ネジ取り付け対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応
    適合RS485回線用・RS422回線用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC13.8
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    16,980税込18,678
    1式
    3日以内出荷
    付属品ACアダプター、取扱説明書
  • サンダーブロッカーPro【テレビ用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【テレビ用】

    昭電
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法同軸コネクタ(F形)JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑表示 機械式
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り

    昭電
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
電源(制御機器)(新商品)