アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フュエルシステム インジェクタークリーナー 呉工業(クレ)

    フュエルシステム インジェクタークリーナー

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    699税込769
    1本(236mL)
    当日出荷
    強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
    用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ適合車ガソリン・ディーゼル車質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
  • 強力インジェクタクリーナー 大丸テクノ

    強力インジェクタクリーナー

    大丸テクノ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(400mL)
    当日出荷
    強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • インジェクタークリーナー FALCON

    インジェクタークリーナー

    FALCON(29件のレビュー)
    699税込769
    1本(240mL)
    当日出荷
    フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル

    共立機巧(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
    用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

    共立機巧(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
  • アドブルー・尿素水用ガンノズル エイチツー

    アドブルー・尿素水用ガンノズル

    エイチツー(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    材質PVC適合ホース径(Φmm)25
  • アドブルー用流量計 タカトテクニカ

    アドブルー用流量計

    タカトテクニカ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    流速と積算流量が分かる流量計です。
    接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付

    共立機巧(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
  • 手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    使用温度範囲(℃)0~60
  • アドブルー用手動ガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用手動ガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる
    用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25

尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります

尿素水用品