おすすめ通水洗車ブラシ(ロングハンドルタイプ)
商品
商品名 洗車ブラシセット トラック用洗車ブラシ 先端部洗車スポンジ 先端部伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
タイプ ハンドル+ブラシ ブラシのみ スポンジのみ ハンドルのみ
特徴 ハンドルとブラシのセットですぐに使える。用途に合わせて通水あり/なしを選べる 専用のハンドルと組み合わせて使える。消耗したブラシの交換用としても。 専用のハンドルと組み合わせて使える。用途に合わせて形状を選べる 専用のブラシやスポンジと組み合わせて使える。伸縮式で長さを調整可能
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ

    エンジンクリーナー 超強力

    モノタロウ(229件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(18L)
    当日出荷
    超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
    用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール、ジナトリウム ジオキシド(オキソ)シラン;メタけい酸ナトリウム、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ

    バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(5kg)ほか
    当日出荷
    ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
    用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応
  • エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール S-TOCK

    エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール

    S-TOCK(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
    用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去使用方法1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • 撥水シャンプー 20倍希釈 モノタロウ

    撥水シャンプー 20倍希釈

    モノタロウ(97件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1箱(18L)
    当日出荷
    洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
    用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物
  • ピットクリーナー モノタロウ

    ピットクリーナー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(18L)
    当日出荷
    グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
    用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー まる洗い モノタロウ

    カーシャンプー まる洗い

    モノタロウ(67件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(18L)
    当日出荷
    トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
    用途自動車のボディー・タイヤ内容量(L)18液性中性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウ

    カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ

    モノタロウ(104件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(20L)
    当日出荷
    素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
    成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ

    カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(18L)
    当日出荷
    日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
    用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • 洗い油添加剤 モノタロウ

    洗い油添加剤

    モノタロウ(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    当日出荷
    灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
    用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテルpH値5%水溶液で5~7液性中性使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用 BGジャパン

    RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用

    BGジャパン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復
    用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
  • トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(550g)
    当日出荷
    トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
    用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
  • トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
    用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ形状液体仕様メタルポリッシュ成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸容量(mL)300希釈原液使用
  • カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml ビッグリグ

    カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml

    ビッグリグ
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
    用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • NISSO ウロコの野郎 雅

    NISSO ウロコの野郎

    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
    用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • トラック用すごツヤタイヤWAX 18L Apikaa

    トラック用すごツヤタイヤWAX 18L

    Apikaa
    8,898税込9,788
    1個(18L)
    4日以内出荷
    塗布面積の大きいトラックタイヤに最適! しっとりとしたツヤが特徴の水性タイヤワックスです。 コストパフォーマンスに優れた業務用サイズ18L。 【使用方法】 1.本品を塗布する前に塗布面の汚れを落としてください。 2.タイヤから20cm離してハンドスプレーで少量を吹き付けてください。 3.スプレー後、スポンジやウエスでムラなく拭きのばしてください。 4.余分なワックスはウエスなどで拭き取ってください。 5.二度塗りするとより一層効果が得られます。
    用途タイヤの保護・艶出しに成分シリコンオイル・界面活性剤形式水性タイプ容量(L)18液性中性
  • ビッグ リグ カスタム コンボイスペシャル PRO40 473ml ビッグリグ

    ビッグ リグ カスタム コンボイスペシャル PRO40 473ml

    ビッグリグ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    磨きが早い 速乾性 拭き取り簡単 抜群の輝き アメリカトラックディーラー、カスタムショップ 大ヒット商品!! アルミ表面でも素早くピカピカ ワックス効果も抜群!! タオルにつけて磨き、乾いた所からきれいなタオルで拭き取ればOK
    用途アルミ 銅 真鍮等の金属表面磨き 、ステンレス クロームメッキは軽く磨けば使用可能使用方法タオルなどに本剤をつけてホイルなどの表面を磨いてください。乾いたら別の綺麗な乾いた布で拭きあげてください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ Apikaa

    トラック用撥水シャンプー 20L ※50倍希釈タイプ

    Apikaa
    10,980税込12,078
    1個(20L)
    当日出荷
    トラック洗車におすすめの撥水シャンプー。 洗車と撥水コーティングが同時にできるから時短に繋がります。50倍希釈タイプ。 【使用方法】 1.50倍希釈した液を用意してください。 (原液を直接ボディにかけない) 2.自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。 3.洗車用スポンジなどに希釈液を含ませ、 よく泡立てて洗車してください。 4.洗車後は成分が残らないようによく洗い流してください。 5.自動車ポディに残った水分は、乾いたきれいなタオルなどで拭き上げてください。
    用途車体の洗車及び撥水コーティングに成分シリコーン化合物・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤容量(L)20希釈倍率50液性中性
  • トラッカーズプロ クリスタルコーティング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルコーティング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
    用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤仕様コーティング成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素形状液体容量(mL)500種類液体/コンパンウンドなし液性中性希釈原液使用
  • トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし 樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能! 普段のお手入れに最適な仕様です
    用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油容量(mL)300
  • 虫とり一発クロス 2枚入 Apikaa

    虫とり一発クロス 2枚入

    Apikaa(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    車両を傷めずに、付着した虫や汚れを取り除きます!水に濡らして軽くこするだけで、簡単に除去ができるボディに優しいクロス。 髪の毛の300分の1という超極細繊維を仕様していますので、繊維と繊維の間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。 ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球環境にやさしい商品です。 汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。(手洗い・洗濯機共)効果は全く変わりません。 【使用方法】 1.虫とり一発クロスを水で濡らしてください。 2.クロスには裏表がありますので、縦ラインに編み込んだ面をご使用ください。 3.ご使用前に、ゴミやほこり等を水で洗い流してからご使用ください。
    用途フロントガラス、バンパー、ボディ、ナンバープレートについた虫の死骸などの汚れ落としに材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)300×400
  • トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個(300mL)
    当日出荷
    汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様! シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
    用途ボディの研磨、コーティング、艶出し成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤容量(mL)300
  • トラッカーズプロ クリスタルコート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルコート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様! 施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。 ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。 さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
    用途ボディ用洗浄撥水剤特性撥水、防汚、耐紫外線成分シリコーンオイル、界面活性剤種別ポリマーコート
  • トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1個(500mL)
    当日出荷
    トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!。化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
    用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用液性中性成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水容量(mL)500
  • ロングムートンモップ Apikaa

    ロングムートンモップ

    Apikaa(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車でも効率的に洗車できるロングタイプのムートンモップ。 オーストラリア産天然羊毛を100%使用。化学繊維と異なる天然羊毛が愛車をやさしく洗い上げます。 繊細な羊毛がボディをやさしく包むオーストラリア産の羊毛は繊細で密度が高く、羊毛の中でも高級品として扱われています。 やわらかくて長い毛足が自動車ボディに密着し、キズをつけずにしっかり汚れを落とします。 大型サイズで毛の面積が大きいのでトラックボディやワンボックス車の天井部分の洗車が大変楽です! ハンドル付きで作業がしやすく、スピーディーに洗車が可能です。
    用途トラックボディやワンボックス車、SUVなど車体面積が大きい車の洗車に材質表面:天然羊毛100%(オーストラリア産)寸法(縦×横×厚さ)(mm)約340×150×90
  • 磨キ用スポンジ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    磨キ用スポンジ 2個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    429税込472
    1セット
    4日以内出荷
    ガラスの油膜、ウロコ除去に最適なフェルト(不織布)タイプ小型スポンジ。研磨力を有するフェルト素材が、通常のスポンジでは磨きにくいガラス面や、プラスチック素材に使用可能で、ガラス油膜・ウロコ除去剤系を使用した研摩作業・塗布作業などに抜群。またプラ素材のバイザーやマーカーや、ヘッドライトをコンパウンド系で研磨したいときなど、合わせて「トラッカーズPROクリスタルマジック」のご利用をオススメします。
    用途車輌の洗車や清掃作業に。材質EVA/フェルト寸法(mm)60×43×46/1個あたり
  • トラック用虫とりクリーナー 10L Apikaa

    トラック用虫とりクリーナー 10L

    Apikaa
    5,398税込5,938
    1個(10L)
    4日以内出荷
    塗装に悪影響を及ぼす虫の死骸、鳥の糞など、こびりつくと取れにくい汚れを落とします。
    用途車体にこびりついた虫の死骸、鳥の糞など落とす洗浄剤成分界面活性剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・エタノール容量(L)10液色液性アルカリ性
  • トラック用強力アルカリクリーナー 18L Apikaa

    トラック用強力アルカリクリーナー 18L

    Apikaa
    5,998税込6,598
    1個(18L)
    4日以内出荷
    業務用のアルカリ洗剤です。苛性ソーダーを配合していない業務用のアルカリ洗剤です。 アルカリ性グリコール溶剤が配合されている為、防錆効果と洗浄力が高く、薄め方によりエンジン・ピット床面・パーツ等にも使用できる万能の洗浄剤です。 アルミニウムへの影響も少ないのが特徴です。
    用途エンジン・ピット床面・パーツ等の洗浄に(汚れ具合に応じて希釈割合を調整してください)成分界面活性剤・アルカリビルダー・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(L)18液色液性アルカリ性
  • ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml ビッグリグ

    ビッグ リグ カスタム ホワイトダイアモンド ドレッシング 355ml

    ビッグリグ
    3,098税込3,408
    1本
    6日以内出荷
    革、ビニール、プラスティックまた、ゴム製品の表面の汚れを除去し 上質な光沢のある潤いを補給する無脂肪、無着色の製品です。
    用途革、ビニール、プラスティック、ゴム製品の表面の汚れ除去
  • 電撃殺虫器 LS-10 雅

    電撃殺虫器 LS-10

    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
    小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。
    付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ適合12V/24V車用、USBポート用材質ABS質量(g)約340電源USB:DC5V、500mA本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235

トラック用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

トラック用洗車用品