絞り込み
奥行(m)
ブランド
エコロジープロダクト
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(m)から絞り込む
  • 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 涼風シェード

    YAMAZEN(山善)(39件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー

    遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果)

    ユーザー(2件のレビュー)
    899税込989
    1シート
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
    用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
  • シェード取付 サッシ用フック タカショー

    シェード取付 サッシ用フック

    タカショー(2件のレビュー)
    679税込747
    1個(2個)
    当日出荷
    ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
    材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
  • シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー

    シェード取付 サッシ用フック自在型

    タカショー(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
    用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂質量(g)30タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
  • 日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅 ファミリー・ライフ

    日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅

    ファミリー・ライフ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
    寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)質量(kg)約10.5材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
  • クールシェード エアー タカショー

    クールシェード エアー

    タカショー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
    用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
  • 洋風すだれ タカショー

    洋風すだれ

    タカショー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
    用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどにブラウン遮光率(%)約80
  • 遮光ネット TRUSCO

    遮光ネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8タイプハトメあり遮光率(%)65
  • 日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅 ファミリー・ライフ

    日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅

    ファミリー・ライフ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
    寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)質量(kg)約9材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
  • シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
  • 日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック) YAMAZEN(山善)

    日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
    用途シェードの取付/フック/取付具として材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス質量(g)30耐荷重(kg)3/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
  • マルチウェイト(注水タイプ) DAIM

    マルチウェイト(注水タイプ)

    DAIM(12件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
    材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
  • バルコニーシェード タカショー

    バルコニーシェード

    タカショー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
    用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
  • 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 取付金具セット

    YAMAZEN(山善)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
  • シェード取付 両面テープ接着フック タカショー

    シェード取付 両面テープ接着フック

    タカショー
    719税込791
    1個(2個)
    当日出荷
    ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
    材質ABS樹脂、ナイロン樹脂質量(g)約23タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
  • シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド YAMAZEN(山善)

    シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド

    YAMAZEN(山善)
    2,098税込2,308
    1セット(8個)
    当日出荷
    シェードオーニング用ゆれ吸収伸縮バンド。 シェード下部を固定し、ゴムの弾力でシェードのゆれを吸収。
    用途シェードの固定、揺れ止めに長さ(cm)40~80(バンド調節可能)耐荷重(kg)3取付場所ベランダ、デッキの手すり、ウエイト、ブロック等材質バンド:ポリエステル/ゴム、フック:ポリアセタール、アジャスター:ポリアセタール、ロープ:綿仕様【取付目安】1mまでの場合/2個、2mまでの場合/3個または4個(シェード幅)
  • シェード取付 接着フック タカショー

    シェード取付 接着フック

    タカショー(2件のレビュー)
    599税込659
    1個(2個)
    当日出荷
    ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
    材質ABS樹脂、ナイロン樹脂質量(g)約13タイプ金属・コンクリート・タイル・木用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.8×7
  • エコシェード タカショー

    エコシェード

    タカショー(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
    用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
  • 雨よけシェード タカショー

    雨よけシェード

    タカショー(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
  • シェード固定 伸縮ゴムバンド タカショー

    シェード固定 伸縮ゴムバンド

    タカショー
    1,598税込1,758
    1本(2本)
    当日出荷
    ゴムの弾力で揺れを吸収。風でバタバタしにくい。ベランダの手すりに。注水ウェイト等の重りに。長さ調節可能範囲は約50~70cm。
    仕様長さ調整L50-70cm材質アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン樹脂、合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×3.8×70
  • パラソルベース 不二貿易

    パラソルベース

    不二貿易(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    欠品中
    材質スチール、セメント
  • シェード取付 マグネットフック タカショー

    シェード取付 マグネットフック

    タカショー
    1,398税込1,538
    1個(2個)
    当日出荷
    ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁 (金属)に。マグネット+すべり止めシート。W効果で強力固定。
    材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石質量(g)約31耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×3.5×11
  • 安全パラソル用 土台ウェイト25L TRUSCO

    安全パラソル用 土台ウェイト25L

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6955材質ポリプロピレン幅(mm)420寸法(mm)420×420質量(kg)1.5奥行(mm)420容量(L)25(水)
  • サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善)

    サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983

    YAMAZEN(山善)
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    日差しも急な雨も防ぐ万能シェード。色はチョコレートブラウン。ハトメは8カ所。サビに強いアルミ製ハトメを採用。雨の降り込みを軽減。耐水性に優れた素材採用。遮光性あり。日焼けも軽減。◇UVカット率:約84%。◇遮光率:約87%。◇耐水度:983(一般の傘が耐水度250以上が基準)。◇付属品:取付ロープ3m×2本
    用途日除け、サンシェードとして。猛暑 梅雨 UVカット 風 ベランダ バルコニー 庭 テラス付属品取付ロープ3m×2本材質ポリエチレン100%遮光率(%)約87紫外線遮断率(%)約84耐水性983
  • 日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) YAMAZEN(山善)

    日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
    用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
  • 天然すだれ TRUSCO

    天然すだれ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    昔ながらの簾(すだれ)です。事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
    用途工場や事務所での遮光・遮熱に。トラスコ品番195-3193材質天然葦、竹厚さ(mm)5ナチュラル長さ(m)1.12幅(m)0.88
  • 遮熱フィルム 3M(スリーエム)

    遮熱フィルム

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷
    JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
    用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
  • クールサマーオーニング タカショー

    クールサマーオーニング

    タカショー(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
    用途家屋や施設の軒下で日除けとして取付け高さ(cm)約201~301
  • 安全パラソル(土台無し) TRUSCO

    安全パラソル(土台無し)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
    トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
  • シェード固定ひも 3m タカショー

    シェード固定ひも 3m

    タカショー
    359税込395
    1本(2本)
    当日出荷
    シェードのカラーに合わせて固定。グレーとモカの2種類です。
    用途シェードの取付けヒモ。ヒモの交換・追加に。材質ポリエチレン、アクリル樹脂質量(g)約0.03長さ(m)3
  • シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ

    YAMAZEN(山善)
    2,490税込2,739
    1セット(8個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法。取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
  • 断熱フィルム 3M(スリーエム)

    断熱フィルム

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
    用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。2018年トラスコ掲載ページ9 0853材質ポリエステルフィルムシルバー可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%日射透過率(%)15
  • 日ざし「強力」 カットシェード まつうら工業

    日ざし「強力」 カットシェード

    まつうら工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
    仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用
  • フィルム施工スターターキット 中川ケミカル

    フィルム施工スターターキット

    中川ケミカル(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
    用途フィルム施工道具セット。トラスコ品番413-9721セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー質量(g)700
  • ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット YAMAZEN(山善)

    ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
    用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC紫外線遮断率(%)70
  • シェード取付 カラビナフック タカショー

    シェード取付 カラビナフック

    タカショー
    2,398税込2,638
    1個(2個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
    材質ステンレス質量(g)約67タイプ木・金属・コンクリート用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
  • 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO

    遮光・遮熱メッシュシート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(3枚)
    当日出荷
    長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。仕様断熱効果:約35%厚さ(mm)0.5質量(g)150長さ(m)0.3高さ(cm)30遮光率(%)黒/約75%、白/約72%紫外線遮断率(%)約68%幅(m)0.9
  • シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付 タカショー

    シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付

    タカショー
    879税込967
    1個(2個)
    当日出荷
    風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
    材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂質量(g)約38タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
  • お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)

    お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
    用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い付属品取付ロープ(3m)×4本紫外線カット約70%厚さ(cm)0.5

ラティス/デッキ/オーニング』には他にこんなカテゴリがあります

シェード/日よけ/オーニング