613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) 国際化工小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)国際化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
5日以内出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
小型船舶用信号紅炎 興亜化工小型船舶用信号紅炎興亜化工(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
LED電源 D24V-3A マリンテックLED電源 D24V-3Aマリンテック
5,398税込5,938
1台
当日出荷
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド国際信号旗 1.5巾(小型)ノーブランド
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM30マリンテック
3,898税込4,288
1台
欠品中
調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
LEDテープライト マリンテックLEDテープライトマリンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
当日出荷から8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1HAWK MARINE PRODUCTS
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ディンギー用の風向計
寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用日の丸 ノーブランド船舶用日の丸ノーブランド
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から6日以内出荷
この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
仕様上部スイブル、下部フック
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金マリンテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
船舶用 警戒船旗 ノーブランド船舶用 警戒船旗ノーブランド
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
ソケット(イカソケット) マリンテックソケット(イカソケット)マリンテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き口金E39
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン三ツ星産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
標識灯 ゼニピカⅢ ゼニライトブイ標識灯 ゼニピカⅢゼニライトブイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日
船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様 ノーブランド船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様ノーブランド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
生地はエクスランバンテン
リチウムイオンバッテリーバッグ (S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバッグ (S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
ソケット ラムダmini 明洋電器ソケット ラムダmini明洋電器(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
材質樹脂製口金E39適合ランプハロゲン1~5KWまで
船舶用国旗 日の丸 ノーブランド船舶用国旗 日の丸ノーブランド
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途船舶用国旗「日の丸」です材質ポリエステル100%
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。型式WSW2-6A電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33電流容量(A)スイッチ:6
ソケット(イカブタ) マリンテックソケット(イカブタ)マリンテック
619税込681
1個
当日出荷
E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
口金E39
LED電源 D24V-6A マリンテックLED電源 D24V-6Aマリンテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,598税込1,758
1式
欠品中
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
海面着色剤 国際化工海面着色剤国際化工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第3799号
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120
小型船灯(JCI検定合格品) 日本船燈小型船灯(JCI検定合格品)日本船燈
13,980税込15,378
1灯
当日出荷から9日以内出荷
この商品は小型船舶検査機構(JCI)の検定合格品です。
ハロゲン船上灯 冨士電球工業ハロゲン船上灯冨士電球工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプ(船上灯)!白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39安定器必要なし
船舶用 網式黒球形象物 【一般品】 岩崎製作所船舶用 網式黒球形象物 【一般品】岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズマリンテック(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)寸法(mm)144×55電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
防水型プラグ PI2-2B1 三信船舶電具防水型プラグ PI2-2B1三信船舶電具
6,198税込6,818
1個
当日出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5137100質量(kg)0.17周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4
標識灯 L-2型 ゼニライトブイ標識灯 L-2型ゼニライトブイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
光色白光仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個質量(kg)約1(電池除く)全長(m)約0.42(灯ろう含む)主要材質ABS樹脂光源LED電球(6V1.2W)使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)電池寿命約70日高さ(m)【灯】約0.36光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2 東洋物産(ESPADA)【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDオーバルサイドマーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
150MM防水ベル 鎌田信号機150MM防水ベル鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
周波数(Hz)50/60容量(VA)22音量(dB)85(前方1m)
自己点火灯(ブラケット付) 興亜化工自己点火灯(ブラケット付)興亜化工
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号
用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂全長(mm)約195質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)光源LED落下距離(m)60最大外径(mm)約Φ102バッテリー容量(mAh)2400型式承認番号第5632号(国土交通省)光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上関連資料(0.21MB)
船舶用 菱形形象物 【一般品】 岩崎製作所船舶用 菱形形象物 【一般品】岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
サイズΦ610
船灯用電球 舶用電球船灯用電球舶用電球
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 緑星社小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様緑星社
28,980税込31,878
1台
当日出荷
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230
小型標識灯 乾電池仕様 緑星社小型標識灯 乾電池仕様緑星社
17,980税込19,778
1台
欠品中
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type) 大航計器製作所磁気コンパス サンスター(箱入りコンパス) Sun Star(Box Type)大航計器製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
用途箱入りの船用コンパス
計器特集
おすすめ人気ランキング
航海計器