2ページ目: 航海計器

613件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
LED回転灯 黄色 マリンテックLED回転灯 黄色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LEDストロボライト 赤 マリンテックLEDストロボライト 赤マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
バータイプの新型ストロボライト登場!厚み12.3mmの超薄型ボディ!コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!本格的LEDストロボライト高輝度LED素子3W×6個(18W)完全防水仕様エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
5,998税込6,598
1式
欠品中
DC12V/24Vで使用可50Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可3系統の出力端子付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式DM50定格電流(A)【メーカー表示値】50入力電圧(V)DC12-24サイズ(mm)110×90×25
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード船舶商事
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
自己点火灯 国際化工自己点火灯国際化工
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号高度(m)投下:45発光時間(時間)2以上光度(cd)上半球すべての方向に2以上電源単一乾電池×6本寸法(Φ×mm)93×478質量(g)約1166有効期間電池1年(マンガン電池)保証期間3年6ヵ月
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MLB8W-1224B マリンテックLED電球 MLB8W-1224Bマリンテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテックオリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30Wマリンテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
船灯用電球 舶用電球船灯用電球舶用電球
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
船舶用 安全衛生旗 ノーブランド船舶用 安全衛生旗ノーブランド
8,798税込9,678
1枚
6日以内出荷
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 緑星社小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様緑星社
28,980税込31,878
1台
当日出荷
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230
標識灯 L-3型 ゼニライトブイ標識灯 L-3型ゼニライトブイ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯KOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
第4種汽笛 ノボル電機第4種汽笛ノボル電機
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
LEDストロボライト 黄色 マリンテックLEDストロボライト 黄色マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
バータイプの新型ストロボライト登場!厚み12.3mmの超薄型ボディ!コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!本格的LEDストロボライト高輝度LED素子3W×6個(18W)完全防水仕様エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-Y寸法(mm)130×28黄色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:黄色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテックLEDサーチライト MS70-1224 12/24Vマリンテック
26,980税込29,678
1式
6日以内出荷
塩害対策に関する技術の特許を出願!固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト前方向を強力に照射!特許申請中商品本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80Wマリンテック独自の防蝕構造オリジナルステンレス金具付き自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品12V/24V 共用電源2021年モデルAC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色 マリンテックオリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白マリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)1秒に3色で点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑耐用寿命10日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 赤色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
標識灯 200-3 LED 電池付属 はくでん標識灯 200-3 LED 電池付属はくでん
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
国際信号旗 文字旗 小型 ノーブランド国際信号旗 文字旗 小型ノーブランド
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
探見丸 CV-FISH SHIMANO(シマノ)探見丸 CV-FISHSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
海の状況を掌握してチャンスをつかめ。電動リールと合わせ、多様な情報を表示。多彩な魚探情報を映し出す探見丸CV-FISHがビーストマスター、フォースマスターとコーディネートしやすいダークカラーにリニューアル。機能面は魚群探知機で得られる5つの情報(海底水深、海底形状、群れの大きさ、魚のタナ、リールカウンターの水深表示)を表示。おおよその魚のサイズが判別できるACCU-FISH(R)(アキュフィッシュ)や直射日光下での偏光グラス使用時にも360°鮮明に見える高輝度タイプ液晶、魚の反応を音で知らせてくれるアラーム機能など、多彩な機能にも関わらず操作は簡単。リールとの接続で仕掛けの軌跡を表示。ビジュアル化した魚探情報は多くのフィールドで活躍します。
自重(g)405
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
電源コード 本多電子(HONDEX)電源コード本多電子(HONDEX)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141コード長さ(m)2プラグ2P
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ船舶商事
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
小型船舶用自己点火灯 国際化工小型船舶用自己点火灯国際化工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号発光時間(分)45以上光度(cd)上半球全ての方向に2以上電源単一乾電池×5本寸法(Φ×mm)110×450質量(g)約960有効期間電池1年保証期間3年6ヵ月
小型船舶用プラスチック黒球 高階救命器具小型船舶用プラスチック黒球高階救命器具
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品番号製品:TK-PK、確認:第23号ブラック
LEDラインテープライト マリンテックLEDラインテープライトマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷から9日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W電圧(V)DC24~28LED白色
ソケット ラムダG1~G3 明洋電器ソケット ラムダG1~G3明洋電器(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白 ノーブランド船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白ノーブランド
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地はエクスランバンテン
航海用レーダー反射器 トーテックス航海用レーダー反射器トーテックス
22,980税込25,278
1台
欠品中
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
船舶用形象物 小型網式 ノーブランド船舶用形象物 小型網式ノーブランド(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
船舶法定備品として搭載しなければならない
寸法(Φmm)300
航海計器