7ページ目: 航海計器

613件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形作業灯 L-2E 三信船舶電具防水形作業灯 L-2E三信船舶電具(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
仕様コードNo.:6104T1材質合成樹脂、ガード:透明樹脂質量(kg)1定格電圧(V)250保護等級IP56グローブ種別S90AソケットE26適合電球最大:IL60W
測深棒 神和製作所測深棒神和製作所
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
材質BSBM、リング:SUS304全長(mm)1019寸法(Φ×mm)10×1000最小目盛(mm)10リング径(Φmm)3
木製傾斜計 神和製作所木製傾斜計神和製作所
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
LEDライト取付金具 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDライト取付金具BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト) KOITO(小糸製作所)小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5182号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト)KOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5184号光度(cd)12適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)3
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)KOITO(小糸製作所)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)KOITO(小糸製作所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
IFフィッシュセンサーアーム II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFフィッシュセンサーアーム IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
IFフィッシュセンサーアーム(20Z0130)の後継モデルとして、基本機能はそのままに、アーム構造をサイドギア構造へ刷新。インフレータブルボートのチューブに沿った跳ね上げ動作が可能となり、移動時や未使用時の取り回し性が向上したフィッシュセンサーアームです。
材質アルミ/ステンレス/樹脂パイプ径(Φmm)Φ19アーム長さ(mm)サイドギア:225パイプ長(mm)振動子:850
マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 24Vマリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 3連タイプマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmより選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
セット内容本体・取付用ビスピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 12Vマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC12V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 24V ショートマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテックマリンテック製 LEDマルチライト 12V ショートマリンテック
43,980税込48,378
1式
6日以内出荷
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC12V用 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色白色色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
マリンテック製 LEDデッキライト 40W マリンテックマリンテック製 LEDデッキライト 40Wマリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付き発光色:白色or電球色 選択MEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証2023年モデル
仕様指向角:ワイド寸法(mm)220×105×100質量(g)1670電流(A)0.4(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)40全光束(Lm)6000発光色電球色色温度3,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波防水性IP68
マリンテック製 LEDデッキライト マリンテックマリンテック製 LEDデッキライトマリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品船舶の環境に適した防蝕塗装本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止単相AC100~240V用ステンレス金具付きMEANWELL製電源搭載無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
質量(g)1700タイプ指向角:ワイド電流(A)0.6A(AC100V時)電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)60全光束(Lm)9000色温度6,000K周波数範囲50~60Hz専用保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波サイズ(mm)220×105×100防水保護等級IP68
5インチ用モニタースタンド マリンテック5インチ用モニタースタンドマリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
メーカー5インチ用モニタースタンド!上下90度の角度調節が可能・本体支柱はステンレス製/ベースはスチール製・ボールジョイントネジ採用・上下90度調節可能・メーカー5インチモニターカメラセットMCCD-500に対応・高さ70mm・取付簡単・ネジ取付式(M4×4本)・1年保証
寸法(mm)モニター面44.6×27.2、ベース面63.6×63.6(4×4)、支柱高さ約70材質(本体)支柱:ステンレス / ベース:スチール質量(g)160取付穴径M4保証期間1年間上下角度調整周囲:90°
点滅灯 CSXシリーズ用電池BOX マリンテック点滅灯 CSXシリーズ用電池BOXマリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
CSXシリーズ用電池BOX1段・2段CSXシリーズ対応
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!>設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
マリンテック製 LED水中灯 マリンテックマリンテック製 LED水中灯マリンテック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質ステンレス型式MWL-24S寸法(mm)450×85×85質量(kg)4電圧(V)DC24消費電力(W)40発光色ケーブル長(cm)10LED使用数(個)128
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射本体ベースはABS樹脂製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触電圧(V)DC11-30保証期間1年発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
タッチパネル式RGBコントローラー マリンテックタッチパネル式RGBコントローラーマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
ガラスパネルデザイン採用!タッチ式・調光・発光色を自由自在にすべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に・DC12V/24V兼用・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用・高感度/操作性抜群・屋外で使用可能な防滴仕様・PWMコントロール技術により安定した色を実現・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!・簡単操作/お手入れ簡単・高温耐性・埋込有線式・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで・1年保証
質量(g)140出力電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V)定格電流(A)各チャンネル4まで(最大)※合計12チャンネル数出力:3チャンネル(R/G/B)入力電圧(V)DC12/DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパネル:75×13×120保証期間1年間動作温度(℃)-20~60埋め込み寸法(mm)(取付穴)40×D30×H70調光方式タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ マリンテックマリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチマリンテック
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷
LEDリングスイッチ付きLEDスイッチの色は青色スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯フライス盤による切削加工品重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ専用配線カプラー付きも選択可メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可
付属品ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図材質ステンレス製寸法(mm)60×50×3スイッチ:青色取付方式埋込タイプ
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)マリンテック
44,980税込49,478
1式
欠品中
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!>高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)14
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!高輝度LED搭載 6V レインボーカラー点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式CSX2-RGB-BOTTOM寸法(mm)185×48質量(g)146スイッチ下スイッチ電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅使用可能日数12日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
10.1インチカラーモニター 単品  RCA仕様 マリンテック10.1インチカラーモニター 単品 RCA仕様マリンテック
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
待望の防水仕様IP69K!10.1インチTFT液晶モニター!舶用暗視カメラ"ナイトウエーブ” NIGHTWAVE接続可室外でも使用可能な防水型モニターアルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター新型回路の採用でさらに映像が綺麗に新型TFT液晶パネル採用(16:9)プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製表示言語 日本語選択可オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可2025年モデル
型式MCT-10WR質量(g)1200電圧(V)DC12~32内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード入力RCA(AV):4CH AHD適合機器RCA出力機器(ナイトウェーブなど)保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21(推奨)ECW-20などモニターサイズW267×L173×H31mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテックLED電球 E39口金 DC24V 白色マリンテック
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
航海計器