絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- マリンテック(7)
- 冨士電球工業(4)
特価

スポットスーパーLEDライト14灯
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
スポットLEDライト6灯 II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
ワークライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散