絞り込み

バスバー
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)120×20×35容量(A)最大150
バスバー
マリンテック¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から4日以内出荷電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
バスバー 12P
マリンテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)90×20端子数12ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子)
バスバー 2P
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
バスバー
マリンテック¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
分電盤 スイッチパネル
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ
バスバー セパレートタイプ
マリンテック¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から13日以内出荷電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
分電盤 SKD-30
光電¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-26
光電¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-20
光電¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-14
光電¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12
光電¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10
光電¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SP-P18
光電¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P16
光電¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P14
光電¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P12
光電¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P10
光電¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×340ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P8
光電¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×340ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 KD-P18
光電¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
分電盤 KD-P16
光電¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
分電盤 KD-P14
光電¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
分電盤 KD-P12
光電¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
分電盤 KD-P10
光電¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
分電盤 KD-P8
光電¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
分電盤 KD-12
光電¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
分電盤 KD-10
光電¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
分電盤 KD-8
光電¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250
分電盤 KD-6
光電¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:6個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250