絞り込み
ブランド
- 長輝ライトテック
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,039)
- カツイチ(1,279)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](922)
- がまかつ Gamakatsu(730)
- ヤマリア(YAMASHITA)(478)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(385)
- EverGreen INTERNATIONAL(360)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(329)
- OWNER(オーナーばり)(305)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(272)
- 明邦化学(246)
- デュエル(204)
- PROX(プロックス)(201)
- テイルウォーク(200)
- STREAM TRAIL(164)
- ブランドをもっと見る
特価

アングラーズバッテリー
長輝ライトテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c寸法(mm)192×190×129質量(g)2900電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS電圧(V)公称値:14.8温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3Aバッテリー容量(Ah)20.8充電時間(時間)約9防水性IP67