絞り込み
外径(Φmm)
  • 125
  • 22(10)
  • 38(4)
  • 75(6)
  • 100(66)
  • 105(167)
  • 106(21)
  • 107(14)
  • 150(70)
  • 160(21)
  • 178(4)
  • 180(67)
  • 205(60)
  • 230(26)
  • 255(36)
  • 305(89)
  • 355(73)
  • 405(36)
  • 455(16)
  • 510(9)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(3)
  • アルミ(16)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(39)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (41)
  • 銅・真鍮(8)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 20(10)
  • 22(67)
  • 22.23(17)
  • 222(1)
厚さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(13)
  • 1.2(7)
  • 1.3(17)
  • 1.4(4)
  • 1.5(4)
  • 1.6(10)
  • 1.8(1)
  • 2(13)
  • 2.0(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(11)
  • 2.6(3)
  • 3(2)
  • 6(2)
粒度・番手
  • 30(11)
  • 36(8)
  • 40(2)
  • 46(38)
  • 60(23)
  • 120(1)
シリーズ
  • つるぎ(1)
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(2)
  • デルタカット(1)
  • 金の卵(2)
  • 雷鳥(3)
  • 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
  • A(33)
  • ACS(2)
  • AS(3)
  • AX(3)
  • AZ(8)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CZ(1)
  • FA(1)
  • GC(1)
  • HA(1)
  • MZ(2)
  • NX(5)
  • PA(1)
  • PW(1)
  • SWA(1)
  • WA(5)
  • Z(3)
  • その他(3)
A・ACS・AS・AX・AZ・C(シリコンカーバイド)・CZ・FA・GC・HA・MZ・NX・PA・PW・SWA・WA・Z・その他
硬度
  • A46S(1)
  • A60P(1)
  • K(1)
  • M(3)
  • N(1)
  • P(18)
  • Q(6)
  • R(5)
  • S(19)
  • T(8)
  • U(2)
  • V(2)
  • その他(5)
A46S・A60P・K・M・N・P・Q・R・S・T・U・V・その他
ブランド
  • 日本レヂボン(11)
  • TYROLIT(10)
  • レヂトン(9)
  • ニューレジストン(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • トーケン(4)
  • Y'sGOD(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • ローデウス(3)
  • フジケン(3)
  • アックスブレーン(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 龍宝丸(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • サンピース(2)
  • SK11(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
日本レヂボン・TYROLIT・レヂトン・ニューレジストン・BOSCH(ボッシュ)・高速電機(富士製砥)・トーケン・Y'sGOD・NORITAKE(ノリタケ)・ローデウス・フジケン・アックスブレーン・HiKOKI(ハイコーキ)・ヤナセ(柳瀬)・龍宝丸・BIGMAN(ビッグマン)・サンピース・SK11・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
489税込538
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
659税込725特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
179税込197
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(5枚)ほか
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(12枚)
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
303税込333
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウスX-tra 1ミリアトム X-Lock対応ローデウス(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石Y'sGOD(4件のレビュー)
179税込197
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)BOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1缶(10枚)ほか
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
X-tra 1ミリアトム ローデウスX-tra 1ミリアトムローデウス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(10枚)
当日出荷
切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアーノートン(サンゴバン)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
RSCスーパーカット 日本レヂボンRSCスーパーカット日本レヂボン
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)切断砥石 翼ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム ローデウス125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトムローデウス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(10枚)
当日出荷
0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷
【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコブラバイキール Y'sGODスーパーコブラバイキールY'sGOD(7件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
プロ1カット ストレート形 日本レヂボンプロ1カット ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.5NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
519税込571特価
1枚
当日出荷
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
リトルカット NORITAKE(ノリタケ)リトルカットNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーカットRSC-X 日本レヂボンスーパーカットRSC-X日本レヂボン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石X-LOCKシステムは締付工具が不要特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60硬度P結合剤BF最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/s)80主要切断材料ステンレス適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン取付方式X-LOCK外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2シリーズスーパーカット砥石径(Φmm)125
SPコブラバイキール10枚入 Y'sGODSPコブラバイキール10枚入Y'sGOD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
標準切断砥石 つるぎ125 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ125高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超高性能切断砥石 純金 レヂトン超高性能切断砥石 純金レヂトン
3,500税込3,850
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
ウルフゴールド 切断砥石 加研工業ウルフゴールド 切断砥石加研工業(3件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
スーパーカットRSC-X1枚 日本レヂボンスーパーカットRSC-X1枚日本レヂボン
469税込516
1枚
翌々日出荷
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)BOSCH(ボッシュ)
10,980税込12,078
1パック(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
切断