絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(1)
  • 305(1)
  • 355(2)
適合材
  • ステンレス(2)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 25.4(3)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.0(1)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 60(1)
シリーズ
  • 飛騨の匠(1)
飛騨の匠
砥材
  • MA
  • A(164)
  • AC(7)
  • AS(3)
  • AX(8)
  • AZ(31)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(21)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MZ(6)
  • NX(9)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(9)
  • ZA(4)
  • その他(18)
硬度
  • P(1)
  • R(1)
  • RM(1)
  • TM(1)
P・R・RM・TM
ブランド
  • レヂトン(3)
  • 日本レヂボン(1)
レヂトン・日本レヂボン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトンハイブリッド(可変密度型切断砥石)レヂトン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ) 日本レヂボン飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)日本レヂボン(14件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材MAタイプ一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
プラチナハイブリッド405 レヂトンプラチナハイブリッド405レヂトン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
可変密度型切断砥石です。
粒度24穴径(mm)25.4砥粒MA硬度TM最高使用周速度(m/s)64
SPEEDER 専用砥石 レヂトンSPEEDER 専用砥石レヂトン
5,998税込6,598
1箱(5枚)
翌日出荷
新たな領域に挑戦する切断砥石
穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300粒度、硬度MA30RM寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×3.0×25.4最高使用周速度(m/s)80
切断