絞り込み
外径(Φmm)
  • 305(15)
  • 306(1)
  • 355(9)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(3)
  • コンクリート(6)
  • ステンレス(4)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 石材(6)
  • (13)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 30.5
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 2.34(4)
  • 2.35(7)
  • 6(4)
  • 10(13)
  • 12.7(6)
  • 15(273)
  • 16(8)
  • 19(3)
  • 20(682)
  • 22(113)
  • 22.23(20)
  • 25(10)
  • 25.4(361)
  • 30(7)
  • 31.75(35)
  • 32(5)
  • 40(7)
厚さ(mm)
  • 3.6(1)
  • 4(12)
  • 4.0(1)
  • 4.5(8)
粒度・番手
  • 20(1)
  • 24(7)
  • 30(3)
  • 30~36(1)
砥材
  • A(6)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(6)
A・C(シリコンカーバイド)・GC
硬度
  • BF(3)
  • R(4)
  • S(1)
  • T(2)
BF・R・S・T
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • レヂトン(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • ノートン(サンゴバン)(3)
  • ハスクバーナ(2)
  • サンピース(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • チップソージャパン(1)
NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・レヂトン・REX(レッキス工業)・ノートン(サンゴバン)・ハスクバーナ・サンピース・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・三京ダイヤモンド工業・チップソージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
エンジンカッター専用切断砥石 金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 金属用ハスクバーナ
27,980税込30,778
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#30~#36研削材A(アルミナ系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用
エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 非金属用レヂトン
2,098税込2,308
1枚ほか
翌日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 非金属用サンピース
7,898税込8,688
1箱(5枚)
翌日出荷
厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 ADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナエンジンカッター専用切断砥石 非金属用ハスクバーナ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
穴径(Φmm)30.5粒度#20研削材C・GC(炭化珪素系)材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)スーパーエンジンカッター 金属用NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断外径(Φmm)305厚さ(mm)4粒度24砥材A仕様両面補強結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用 レヂトン切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用レヂトン
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)粒度、硬度A30R・BF外径(mm)305厚さ(mm)4穴径(mm)30.5タイプ金属用最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
52,980税込58,278
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用高速電機(富士製砥)
88,980税込97,878
1箱(30枚)
4日以内出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
黒いイナヅマGL 三京ダイヤモンド工業黒いイナヅマGL三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
鋳鉄一番 ノートン(サンゴバン)鋳鉄一番ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1枚
3日以内出荷
粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6穴径(Φmm)30.5仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2522材質人工ダイヤモンド質量(g)1800最高回転数(min-1[r.p.m])6200
ノルレンジャー ノートン(サンゴバン)ノルレンジャーノートン(サンゴバン)
99,980税込109,978
1枚
3日以内出荷
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など外径(Φmm)306穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.6仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2523材質人工ダイヤモンド質量(g)1850最高回転数(min-1[r.p.m])6200
ノルレーザー R200 ノートン(サンゴバン)ノルレーザー R200ノートン(サンゴバン)
38,980税込42,878
1枚
3日以内出荷
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド
マックスギア ダイヤモンド チップソージャパンマックスギア ダイヤモンドチップソージャパン
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3838刃幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フュージョンブレード 14Bー30.5 REX(レッキス工業)フュージョンブレード 14Bー30.5REX(レッキス工業)
84,980税込93,478
1枚
翌々日出荷
外径(Φmm)350穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3.2ダイヤ層幅(mm)8トラスコ品番809-4632質量(kg)1.8
フュージョンブレード 12Bー30.5 REX(レッキス工業)フュージョンブレード 12Bー30.5REX(レッキス工業)
69,980税込76,978
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番809-4630質量(kg)1.4ダイヤ層幅(mm)8
フュージョンブレード 10Bー30.5 REX(レッキス工業)フュージョンブレード 10Bー30.5REX(レッキス工業)
59,980税込65,978
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番809-4626質量(g)955ダイヤ層幅(mm)8
スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)スーパーエンジンカッター 非金属用NORITAKE(ノリタケ)
24,980税込27,478
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
切断砥石 超高速エンジンカッター石材用 高速電機(富士製砥)切断砥石 超高速エンジンカッター石材用高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
適合材石材外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 超高速エンジンカッター金属用 高速電機(富士製砥)切断砥石 超高速エンジンカッター金属用高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
粒度24主要切断材料金属外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
切断