絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(128)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- 3M(スリーエム)(45)
- マキタ(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(37)
- イチグチ(34)
- 日東工器(33)
- サンフレックス(29)
- 日本研紙(28)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラバーパット(093・123用)
ウシオ(UHT)¥5,998税込¥6,5981ケース(10個)当日出荷用途研削・研磨用トラスコ品番143-4870直径(Φmm)30質量(g)81取付寸法M7×P0.75
Sia サンディングペーパー1550
BOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。長寿命セラミック配合砥粒により高い研削効率です。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修タイプマジック式
Sia セラミックサンディングフィルム
BOSCH(ボッシュ)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50個)翌日出荷高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修タイプマジック式
狂研 はがしディスク#150
SK11¥449税込¥4941枚翌々日出荷安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
スーパータック ガルーダ
KOVAX(コバックス)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)4日以内出荷強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
研磨ディスク
日本研紙¥1,998~税込¥2,198~1パック(10枚)翌日出荷から3日以内出荷一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。用途薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。形状円形砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材薄鋼板面、非金属
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き
クール・テック¥3,898税込¥4,2881枚(1枚)6日以内出荷<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。寸法(mm)Φ125×3
ダイヤスカットキット
イチグチ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。25mmシリーズをセットにしたお買い得品です。ホルダーがサービスとなっています。ツヤを出すための工程がセット内容になっています。用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。セット内容ホルダーパットX1・ディスク(ED180・ED400・R800・R1500・R3000)X各1粒度ED180・ED400・R800・R1500・R3000適合工具ドリル・小型グラインダー
ダイヤスカットディスク
イチグチ¥799税込¥8791個4日以内出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。工程を踏めば、簡単に石にツヤを出すことができます。用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・小型グラインダー
HRAD-HRハイピッチディスク(穴なし)-125
FUJI STAR(三共理化学)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
HGAD-Hグランドスーパーディスクハード(穴なし)-125
FUJI STAR(三共理化学)¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)5日以内出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
ラバーパッド(マジック式)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)材質樹脂取付ネジ径M16直径(mm)123
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
マジカルサンダー用ナイロン 細目丸型 1枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥369税込¥4061枚4日以内出荷マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度320寸法(mm)100×5×100質量(g)14タイプ細目入数1枚
賢者のタッチパット
アウトラン¥999税込¥1,0991個当日出荷『賢者のケンマフ』75mmタイプを使用するときに便利なアタッチメントです。用途電動ドリルやインパクトドライバーなどに装着して使用します。仕様(許容回転数[r.p.m])4500取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75軸六角軸
オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 先端が三角形で隅まで研磨可能です。用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)100×150デルタ形適合材木材穴タイプ(吸塵用)7穴
フリースディスク N880 125mmΦ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ないです。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー マジック式でワンタッチで工具に装着できます。用途ステンレス、金属の表面仕上げ。 錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)125適合材ステンレス、金属
マジックパット ペーパー付
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。材質ラバー(パッド)軸径(Φmm)6直径(Φmm)125対応機種電気ドリル
ディスクペーパー6型
尾崎亀商店¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)4日以内出荷から6日以内出荷ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)150
RS用純毛バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥759税込¥8351個4日以内出荷車・床・家具などのツヤ出しに用途ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質純毛寸法(mm)125×125×7質量(g)8.1
X-LOCK マジック式パッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80
きららワンタッチゴムパット
三和研磨工業¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
ランダムサンダー用ソフトディスク
BIGMAN(ビッグマン)¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷から4日以内出荷三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。直径(Φmm)125タイプマジック式適応Φ125mmランダムサンダー
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし
日本研紙¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)6日以内出荷から14日以内出荷従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
スカットディスク(N) Z
イチグチ(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷から3日以内出荷砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワンタッチ 中間ソフトパッドM5
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷3Mワンタッチユニバーサルディスクパッド5414を更に軟らかくする中間パッドです。仕上げの目消し、足つけに適しています。タイプ5414用、ワンタッチ用外径(mm)125
G-150N、935GP-S用Φ123パッド
コンパクトツール¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷補修用MPパッドです。用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
研磨布シート フレックスクロス
KOVAX(コバックス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)7日以内出荷柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
サンダー用ネット
SK11¥899~税込¥989~1パック(3枚)翌々日出荷両面を使用できるので2倍お得です。目づまりがなく研磨力が抜群です。従来のペーパーよりも5倍ほど長くご使用できます。用途表面仕上げや塗装はがし、サビ取り作業。適合機種電動サンダー寸法(mm)93×230
サンディングRマジック 耐水
SK11(2件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用.幅(mm)75粒度1500長さ(m)1目の粗さ仕上目適合材金属、木工
サンディングRマジック 空研
SK11¥649税込¥7141巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。用途木工素地研磨・ペンキはがし・サビ、汚れ落とし。仕様空研ぎ用幅(mm)75粒度60長さ(m)1目の粗さ荒目適合材木工