絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(128)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- KOVAX(コバックス)(63)
- SK11(63)
- PRESI(47)
- 3M(スリーエム)(46)
- マキタ(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(37)
- 日東工器(33)
- サンフレックス(29)
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(22)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アストラマジック 穴あり
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0970
カラーサンドボール赤
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパーSPS用
SK11¥379税込¥4171パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用
SK11¥299~税込¥329~1パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
OMV-125B用パッド5” V-HASSY
日東工器¥3,500税込¥3,8501個欠品中トラスコ品番777-0952適合機種OMV-125Bタイプベルクロ穴あきタイプ品名パッド5 V-HASSYメーカー商品コード54915
5インチブルーパッドマジック用穴あき
空研¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途サンディング用マジックペーパー張付け用トラスコ品番828-7046適合機種DAM-055SB・KDM-055SB材質ベルクロ寸法(mm)125質量(g)106タイプマジックタイプ穴あり
Cパット油膜取り用
SHINANO(信濃機販)¥4,298税込¥4,7281セット(5枚)当日出荷用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
マジックパットΦ100XM10
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,495税込¥4,9451個当日出荷最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー用サンディングペーパー(布)
サンフレックス(3件のレビュー)¥349税込¥3841セット(6枚)当日出荷広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93適合材金属、木材入数6
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタッチセット
サンフレックス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)125mm外径(mm)125mm
スーパーアシレパッド(Φ50mm用)
KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(10枚)当日出荷用途サンダー用仕様クッションパッド適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ穴あきディスクパッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷吸塵ダブルアクションサンダー用。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。種別ワンタッチ(マジック)用厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)硬さ普通外径(mm)125
ネットシート80×130(10枚)
マキタ¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷全体がネット状で高い自己吸じん率と耐久性、作業能率を実現。四角タイプ[寸法80mm×130mm](各10枚入)寸法(mm)80×130
狂研 ファイバーディスク
SK11¥459~税込¥505~1枚翌々日出荷圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13500砥粒S(セラミック)
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,698~税込¥7,368~1箱(100枚)7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
スーパータック ガルーダ
KOVAX(コバックス)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)4日以内出荷強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨寸法(Φmm)125
HNAD ハイピッチディスク(穴なし)
FUJI STAR(三共理化学)¥3,198税込¥3,5181箱(50枚)当日出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。HNタイプは、熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番422-9854粒度600(#)色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
HRAD-HRハイピッチディスク(穴なし)-125
FUJI STAR(三共理化学)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷目詰まりが少なく、ロングライフです。マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き
クール・テック¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から6日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391セット当日出荷マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度120寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ中目入数5枚
オービタルサンダーペーパー C470 100×150mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 先端が三角形で隅まで研磨可能です。用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)100×150デルタ形適合材木材穴タイプ(吸塵用)7穴
ランダムサンダー凸凹スポンジ
SK11¥889税込¥9781個当日出荷凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。材質スポンジ寸法(mm)125タイプランダムサンダー用(マジック式)
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ
日本研紙¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)6日以内出荷から7日以内出荷独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など