絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(128)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- アキュラ(70)
- ヤナセ(柳瀬)(63)
- SK11(63)
- KOVAX(コバックス)(62)
- PRESI(47)
- 3M(スリーエム)(46)
- マキタ(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(44)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- SHINANO(信濃機販)(37)
- 日東工器(33)
- サンフレックス(29)
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- 日本研紙(28)
- RELIEF(26)
- 理研コランダム(22)
- コンパクトツール(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm #8000 1
3M¥14,980税込¥16,4781箱(15枚)当日出荷規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1323アズワン品番65-1948-78
ランダムサンダー用スポンジ
SK11¥989税込¥1,0881個当日出荷自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。適合機種ランダムサンダータイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ適合材金属
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381箱(1巻)当日出荷から33日以内出荷切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
ベークパットM16
三和研磨工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき
日本研紙¥3,798~税込¥4,178~1箱(100枚)当日出荷から18日以内出荷従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状四角砥材AAサイズ(mm)75×110
ステイキットディスクパット
3M(スリーエム)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm寸法(mm)125ピッチ1.05mmねじユニファイねじ細目シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
アシレックス ピーチ
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)当日出荷P1500相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパーSPS用
SK11(2件のレビュー)¥379税込¥4171パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーD
SK11(2件のレビュー)¥259税込¥2851パック(3枚)当日出荷充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
ラバーパット エアマイクログラインダー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷トラスコ品番818-8187厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500ねじ径(mm)M7×0.75外径(mm)30寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
75Φマジックパッド
SHINANO(信濃機販)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
ガラポリPRO ベルクロ式
ST-TOOLS(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。種別ベルクロ式寸法(mm)80×115タイプベルクロ式適合材ガラス
研磨ペーパ
日東工器¥5,998~税込¥6,598~1箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアシレパッド(Φ75mm用)
KOVAX(コバックス)¥3,598税込¥3,9581箱(4枚)当日出荷用途サンダー用仕様クッションパッド適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパー
RELIEF(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材Gタイプ乾式用基材クラフト紙砥粒G適合材金属、合板、木材などサイズ(mm)228×93
ディスクペーパー用 ゴムパット
エスコ(2件のレビュー)¥885税込¥9741個当日出荷ゴム製。フランジナット(M10)付属。用途100mmディスクグラインダー用仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15外径(Φmm)75最大回転数(min-1[r.p.m])4300
研磨ディスク 中抜きタイプ
日本研紙¥2,598~税込¥2,858~1パック(10枚)翌日出荷から3日以内出荷船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。形状円形/中抜きタイプ砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材石材、金属
フェルトディスク(裏面接着剤付)
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(20枚)当日出荷選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨剤を併用して使用して下さい。裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。トラスコ品番126-9064厚さ(mm)2色白外径(mm)31穴径(mm)11
吸塵用延長ホース3M
ミヤナガ¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。トラスコ品番567-2285内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm
RELIEF¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。トラスコ品番388-4862軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
マジックフェルト
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレス・プラスチック等のツヤだしに最適です。マジックパットに装着してご使用ください。用途電気ドリル用、ステンレス・プラスチック等のツヤだし。直径(Φmm)125タイプマジックパット用入数(枚)1対応機種電気ドリル適合材ステンレス・プラスチック等
ファイバーディスク バックアップパッド
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181箱(5枚)当日出荷ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドですトラスコ品番115-6534
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081箱(25枚)当日出荷3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。外径(mm)50
カラーサンドボール赤
KOVAX(コバックス)¥5,498税込¥6,0481箱(10個)当日出荷カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。 スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。 粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。 耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。 袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨 あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨 彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨 メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパーSPS用
SK11¥379税込¥4171パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーSPS用
SK11¥299~税込¥329~1パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用