絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(1)
- ステンレス(1)
- ナイロン(2)
- 獣毛(1)
- 真鍮(1)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 13
- 25(19)
- 32(16)
- 38(14)
- 40(17)
- 50(74)
- 60(19)
- 65(82)
- 75(184)
- 80(14)
- 85(53)
- 90(54)
- 95(21)
- 100(105)
- 120(57)
- 125(52)
- 150(54)
- 200(40)
- 250(38)
- 300(31)
- その他(16)
- 外径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.1(3)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.55(1)
毛丈(mm)
- 6(7)
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- 高島産業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥749税込¥8241本5日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
砥粒入りナイロン軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥5,598税込¥6,1581本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.55毛材砥粒入りナイロン TX-C#120RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ毛材 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥7,698税込¥8,4681本15日以内出荷ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥4,898税込¥5,3881本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥4,798税込¥5,2781本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥5,298税込¥5,8281本15日以内出荷化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥5,598税込¥6,1581本15日以内出荷厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付きスーパーミニカップブラシ
高島産業¥4,898税込¥5,3881本15日以内出荷均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.1毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応