絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • エヌグリット(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • ナイロン(3)
  • 真鍮(2)
  • 鋼線(10)
外径(Φmm)
  • 85(1)
  • 90(24)
  • 100(4)
  • 105(5)
  • 110(2)
  • 120(25)
  • 125(12)
  • 135(5)
  • 140(1)
  • 150(9)
  • 165(5)
  • 175(6)
  • 180(5)
  • 205(5)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(8)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(10)
  • 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
  • M16
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • M10(173)
  • UNC 5/8(2)
  • その他(1)
線径(Φmm)
  • 0.03(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(7)
  • 0.27(6)
  • 0.3(13)
  • 0.35(7)
  • 0.38(5)
  • 0.45(2)
  • 0.5(16)
  • 0.55(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(2)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 17.5(2)
  • 23(3)
  • 25(8)
  • 30(16)
  • 35(12)
  • 38(8)
  • 40(4)
17.5・23・25・30・35・38・40
ブランド
  • FBK(フタバ)(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • 錦(7)
  • 高島産業(14)
FBK(フタバ)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・錦・高島産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • スーパーカップ SN型 錦

    スーパーカップ SN型

    錦
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリットカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
    線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ マキタ

    カップブラシ

    マキタ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
  • 鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
  • カップブラシ TN型 錦

    カップブラシ TN型

    錦(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヒネリ線材質硬鋼線ヒネリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.50
  • ベベル型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.3適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
    用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼
  • エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型 錦

    エヌグリット カップブラシ(電動工具用) EN-016型

    錦
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-016N0・EN-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-016N1・EN-016N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ2最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M16×P2.0ねじ径(mm)16毛丈(mm)25外径(Φmm)125適合材ステンレス、アルミなど
  • 鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ G線

    FBK(フタバ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップワイヤブラシ標準タイプ マキタ

    カップワイヤブラシ標準タイプ

    マキタ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。 樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。 船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。 黒皮や塗膜の剥離に。 コンクリート型枠のノロの除去に。 ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。 ギヤ歯切部のバリ取りに。
  • ステンレスカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーベベル BN型 錦

    スーパーベベル BN型

    錦
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ステンレスベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップワイヤー 錦

    カップワイヤー

    錦
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
    用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
  • スーパーカップ LN型 錦

    スーパーカップ LN型

    錦
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル型ブラシ G線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ G線

    FBK(フタバ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスヒネリカップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    錦
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • 鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
  • 電動工具用カップ型ブラシ バンロープ 高島産業

    電動工具用カップ型ブラシ バンロープ

    高島産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離材質真鍮メッキ鋼線0.38ねじ径M16(P2.0)毛材真鍮メッキ鋼線線径(mm)0.38
  • セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用 高島産業

    セラミック砥粒カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用 高島産業

    OR式カップブラシ ステンレス 電動工具用

    高島産業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業

    鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応

『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)