絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 50(4)
  • 100(4)
ベルト長さ(mm)
  • 485(2)
  • 550(1)
粒度
  • #00(2)
  • #0(1)
  • #24(6)
  • #30(3)
  • #40(6)
  • #60(3)
  • #80(3)
  • #100(3)
  • #120(3)
  • #180(3)
  • #240(3)
  • #320(3)
  • #360(3)
  • #400(3)
  • #600(3)
  • #800(3)
  • #1000(3)
  • #1800(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(6)
  • NSK(ナカニシ)(38)
  • エスコ(26)
  • ベルスター研磨材工業(25)
  • ミニター(23)
  • オフィスマイン(21)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • NCA(17)
  • TRUSCO(15)
  • 日東工器(15)
  • マイト工業株式会社(14)
  • マキタ(13)
  • 王冠印(13)
  • FUJI STAR(三共理化学)(10)
  • イチグチ(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
50(4)
100(4)
  • ローラートイシ レヂトン

    ローラートイシ

    レヂトン
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ!H鋼の角際もキッチリ研磨! スイングローラー専用砥石
    用途外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしの新鋭工具! 凸凹なしの平滑仕上げ。最高使用周速度(m/s[m/min])1620寸法(Φ)95×50W
  • ベルト レヂトン

    ベルト

    レヂトン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削仕上げ作業。
  • HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトン

    HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト

    レヂトン
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
    幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
  • 黒皮サンダー レヂトン

    黒皮サンダー

    レヂトン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
  • ベルトNO.3/R500 レヂトン

    ベルトNO.3/R500

    レヂトン
    9,798税込10,778
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
  • ベルトNO.3/R1000 レヂトン

    ベルトNO.3/R1000

    レヂトン
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
  • ベルトNO.2/R500 レヂトン

    ベルトNO.2/R500

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途やや粗目粒度30使用砥石C
  • ベルトNO.2/R1000 レヂトン

    ベルトNO.2/R1000

    レヂトン
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途やや粗目粒度30使用砥石C
  • ベルトNO.1/R500 レヂトン

    ベルトNO.1/R500

    レヂトン
    12,980税込14,278
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途かなり粗目粒度24使用砥石C
  • ベルトNO.1/R1000 レヂトン

    ベルトNO.1/R1000

    レヂトン
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途かなり粗目粒度24使用砥石C
  • OP レヂトン

    OP

    レヂトン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • ヘアーラインサンダー用スポンジローラー レヂトン

    ヘアーラインサンダー用スポンジローラー

    レヂトン
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
  • 黒皮サンダー R500 レヂトン

    黒皮サンダー R500

    レヂトン
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620ベルト幅W×長さL(mm)50×550周速(m/min)(ベルト)2200
  • 黒皮サンダー用ベルト レヂトン

    黒皮サンダー用ベルト

    レヂトン
    9,298税込10,228
    1箱(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    No.1・No.2・No.3
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
  • HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトン

    HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト

    レヂトン
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
    幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ用