絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 75(2)
- 76(1)
- 100(22)
- 100~150(1)
- 110(1)
- 160~200(1)
ベルト長さ(mm)
- 533(2)
- 915(21)
- 1010~1100(1)
- 1110~1200(1)
- 1210~1300(1)
- 1310~1400(1)
- 1410~1500(1)
- 1510~1600(1)
- 1610~1700(1)
- 1710~1800(1)
- 1810~1900(1)
- 1910~2000(1)
- 2010~2100(1)
- 2110~2200(1)
- 2210~2300(1)
- 2310~2400(1)
- 2410~2500(1)
- 2510~2600(1)
- 2610~2700(1)
- 3350(4)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
粒度
- #40
- #24(4)
- #30(5)
- #36(11)
- #50(3)
- #60(42)
- #80(41)
- #100(30)
- #120(37)
- #150(20)
- #180(27)
- #220(4)
- #240(28)
- #280(2)
- #320(21)
- #400(21)
- #600(12)
- #800(4)
- #1000(5)
- #3000(2)
- 粒度をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(7)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(12)
- 木工(6)
- 樹脂(1)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- 理研コランダム(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ベルスター研磨材工業(3)
- エスコ(2)
- 光陽社(2)
- TRUSCO(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- 王冠印(2)
- モーター印(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- DEERFOS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
12(1)
20(1)
30(2)
50(3)
75(2)
76(1)
100(22)
100~150(1)
110(1)
160~200(1)

リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(10本)当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
木工用クロスベルト
モーター印(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷から16日以内出荷木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。寸法(mm)100×915砥材AAベルト幅(mm)100基材Xwベルト長さ(mm)915適合材木工接着剤R/R
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)ベルト幅(mm)100基材布ベルト長さ(mm)915適合材鋼材、木工
エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(10本)当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
エンドレスベルト(36号Aベルト)
理研コランダム(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。寸法(mm)100×915タイプ36号ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A接着剤G/G
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
ジルコニアエンドレスベルト
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(10本)当日出荷研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
ジルコニア研磨ベルト 100X915
DEERFOS(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181パック(10本)当日出荷ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。寸法(mm)100×915砥材ジルコニアベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10枚)翌々日出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
レジボンエンドレスベルト
光陽社(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
アルミナ研磨ベルト(ERHE)
王冠印¥7,698税込¥8,4681箱(10本)3日以内出荷から4日以内出荷最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)翌々日出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
ジルレジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥6,498税込¥7,1481箱(5本)当日出荷から22日以内出荷あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア
リックルベルト タイプS79A
理研コランダム(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10本)6日以内出荷から9日以内出荷S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
ジルコニアベルト
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)7日以内出荷から25日以内出荷ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
リコーズベルト
理研コランダム¥17,980税込¥19,7781箱(10本)3日以内出荷から9日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350
ジルコニアベルト
ベルスター研磨材工業¥19,980税込¥21,9781箱(10本)3日以内出荷から19日以内出荷ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
リコーズベルト
理研コランダム¥28,980税込¥31,8781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒Z適合材ステンレス
NCA レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥81,980税込¥90,1781セット(100個)6日以内出荷から9日以内出荷ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #40
モーター印¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)7日以内出荷から14日以内出荷木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度40基材Xw砥粒AA(アルミニュームオキサイド)適合材木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工
ジルコニア研磨ベルト(ZRHUZ)
王冠印¥8,998税込¥9,8981箱(10本)4日以内出荷から23日以内出荷トップコートを施したオレンジ色のベルトです。用途一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金の研磨寸法(mm)100×915砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用



























![#40 [100x915mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614624-180824-02.jpg)