カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
          • バラ釘
            • 丸釘(35)
            • スクリュー釘・リング釘(45)
            • 傘釘(4)
            • 特殊釘その他釘(9)
絞り込み
ブランド
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
胴部
スクリュー・ストレート・スパイラルリング・リング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バラ釘 :「釘 45」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
569税込626
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(180本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(90本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
丸釘 エスコ丸釘エスコ
790税込869
1ケース(125本)ほか
翌日出荷
材質質量(kg)1
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(34本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(70本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
2,067税込2,274
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(65本)
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(76本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(145個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
419税込461
1パック(14本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(18本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(10本)
当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(260個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質寸法H(mm)3寸法D(mm)10表面処理ラスパートシルバー
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(20本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(11本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
ステン スクリュー釘 丸 約250g OHSATO(大里)ステン スクリュー釘 丸 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(135個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部胴部スクリュー材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(30本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
カクシ釘 大築(ダイチク)カクシ釘大築(ダイチク)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(550本)
当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばす仮止・本止2役の釘
木釘 角利(角利産業)木釘角利(角利産業)(3件のレビュー)
219税込241
1セット(20本)
当日出荷
材質天然木
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
パネル釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(30本)
当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
739税込813
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
V-NAIL 釘 スタックスツールスV-NAIL 釘スタックスツールス(3件のレビュー)
699税込769
1袋(200個)
当日出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
ステンレス連結傘釘パワースクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス連結傘釘パワースクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(9本×10連)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製です。
用途波板に胴部スクリュー材質SUS304

』には他にこんなカテゴリがあります

バラ釘