絞り込み
ねじの呼び
- 8mm(3)
- M8(18)
- M9(14)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- 鉄(32)
外径(Φmm)
- 14(11)
- 16(2)
- 17(9)
- 22(3)
- 24(1)
- 26(26)
- 32(12)
- 35(3)
- 38(3)
厚さ(mm)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.6(20)
- 2(12)
- 2.3(4)
- 2.5(1)
- 2.6(19)
- 3(1)
- 5(3)
内径(Φmm)
- 9
- 3.3(93)
- 4.3(77)
- 4.5(115)
- 5.3(70)
- 5.5(127)
- 6.4(107)
- 6.5(132)
- 8.4(105)
- 8.5(148)
- 10.5(238)
- 11(64)
- 12.5(102)
- 13(129)
- 13.5(70)
- 15(132)
- 17(187)
- 19(98)
- 21(152)
- 23(64)
- 25(77)
- 内径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロニッケル(1)
- クロメート(3)
- スズコバルト(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(4)
- パーカー(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
種類

平座金(ワッシャー)(33)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(36)
- 八幡ねじ(3)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
8mm(3)
M8(18)
M9(14)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(6個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(180個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥24,600税込¥27,0601ケース(3600本)4日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥36,190税込¥39,8091ケース(3500本)4日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥25,810税込¥28,3911ケース(3600本)4日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
並丸ワッシャー(鉄/パーカー)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(1500個)翌々日出荷呼び寸法M8内径d(Φmm)9厚さt(mm)1.6外径D(Φmm)17材質鉄種類並丸ワッシャー表面処理パーカー