絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(6)
- M5(3)
- M6(50)
- M12(10)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(10)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(29)
- 黄銅(真鍮)(4)
外径(Φmm)
- 12.5
- 8(159)
- 10(219)
- 12(144)
- 13(147)
- 16(144)
- 17(116)
- 18(270)
- 21(139)
- 22(267)
- 24(156)
- 25(107)
- 26(258)
- 28(141)
- 30(322)
- 32(262)
- 37(102)
- 40(215)
- 44(197)
- 50(147)
- 60(100)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(53)
- 2(3)
- 2.3(6)
- 5(2)
内径(Φmm)
- 5.3(3)
- 6(1)
- 6.4(51)
- 6.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- スズコバルト(2)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(6)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種類

平座金(ワッシャー)(47)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(50)
- 八幡ねじ(11)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(6)
M5(3)
M6(50)
M12(10)

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥92~税込¥101~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
(ISO)平座金 生地
八幡ねじ¥134~税込¥147~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
平ワッシャー (ステンレス)
エスコ¥175税込¥1931袋(12枚)翌々日出荷入数:12枚。ISO規格。材質ステンレス(SUS304)種類平ワッシャー呼びM6表面処理SSブラックメッキ内径×外径×厚さ(mm)6×12.5×1.6
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
平ワッシャー (ISO/ステンレス製)
エスコ¥330税込¥3631袋(30枚)翌々日出荷入数:30枚。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.6種類平ワッシャー内径(Φmm)6.4呼びM6外径(Φmm)12.5
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥155~税込¥171~1パック(14個)ほか3日以内出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥15,230~税込¥16,753~1ケース(2400本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥17,330~税込¥19,063~1ケース(2400本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥15,040~税込¥16,544~1ケース(1200本)ほか5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ