絞り込み
ねじの呼び
- 45mm
- M2(76)
- M2.6(70)
- M3(167)
- M3.5(51)
- M4(206)
- M5(205)
- M6(249)
- M8(264)
- M10(265)
- M12(238)
- M14(142)
- M16(207)
- M18(106)
- M20(160)
- M22(104)
- M24(110)
- M27(67)
- M30(78)
- M33(59)
- M36(58)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 82(1)
厚さ(mm)
- 6(1)
内径(Φmm)
- 46(1)
ブランド
- 八幡ねじ(1)
八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(167)
M4(206)
M5(205)
M6(249)
M8(264)
M10(265)
M12(238)
M14(142)
M16(207)
M20(160)
ねじの呼びをもっと見る

JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥31,010税込¥34,1111ケース(150本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応