絞り込み
ねじの呼び
- 45mm
- M2(92)
- M2.6(105)
- M3(293)
- M3.5(74)
- M4(371)
- M5(381)
- M6(493)
- M8(537)
- M10(552)
- M12(507)
- M14(297)
- M16(456)
- M18(238)
- M20(363)
- M22(225)
- M24(232)
- M27(129)
- M30(166)
- M33(95)
- M36(106)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 69.5(1)
- 82(1)
材質
- 鉄(2)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 9(1)
内径(Φmm)
- 45.5(1)
- 46(1)
ブランド
- 八幡ねじ(2)
八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥29,660税込¥32,6261ケース(100本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥31,010税込¥34,1111ケース(150本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応