絞り込み
ねじの呼び
- 5mm
- M2(84)
- M2.3(53)
- M2.6(73)
- M3(175)
- M4(218)
- M5(216)
- M6(261)
- M8(276)
- M10(285)
- M12(252)
- M14(154)
- M16(215)
- M18(119)
- M20(171)
- M22(111)
- M24(122)
- M27(71)
- M30(88)
- M33(62)
- M36(60)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- チタン(1)
- 鉄(9)
外径(Φmm)
- 5.3(3)
- 10(7)
- 12(5)
- 16(2)
厚さ(mm)
- 0.8(5)
- 1(7)
- 1.6(2)
内径(Φmm)
- 5.3(10)
- 5.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- ユニクロ(3)
3価クロメート・ユニクロ
種類

平座金(ワッシャー)(1)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 八幡ねじ(11)
- 大阪魂(8)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(175)
M4(218)
M5(216)
M6(261)
M8(276)
M10(285)
M12(252)
M14(154)
M16(215)
M20(171)
ねじの呼びをもっと見る

チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(4個)当日出荷から5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥24,490税込¥26,9391ケース(60000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥25,630税込¥28,1931ケース(48000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥74,800税込¥82,2801ケース(48000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥23,910税込¥26,3011ケース(48000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥23,560税込¥25,9161ケース(13200本)5日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥29,100税込¥32,0101ケース(60000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥32,600税込¥35,8601ケース(60000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥24,900税込¥27,3901ケース(13200本)5日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥21,110税込¥23,2211ケース(48000本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥94,740税込¥104,2141ケース(70000本)5日以内出荷一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応