絞り込み
ねじの呼び
- M24
- M2(81)
- M2.6(71)
- M3(167)
- M3.5(53)
- M4(210)
- M5(206)
- M6(249)
- M8(267)
- M10(272)
- M12(242)
- M14(148)
- M16(207)
- M18(111)
- M20(163)
- M22(105)
- M27(70)
- M30(85)
- M33(61)
- M36(60)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(11)
- SUS316(1)
- SUS316L(3)
- 鉄すべて(61)
- S45C(5)
- 黄銅(真鍮)(5)
外径(Φmm)
- 25(5)
- 25.5(6)
- 26(3)
- 32(1)
- 34.3(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(2)
- 39(16)
- 43.38~44(1)
- 44(46)
- 48(44)
- 50(2)
- 52(1)
- 58(2)
- 60(2)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(6)
- 3.2(7)
- 3.7~4.3(1)
- 4(73)
- 4.3(2)
- 4.5(12)
- 6(9)
内径(Φmm)
- 24(2)
- 25(49)
- 25.5(19)
- 26(7)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- その他(1)
- クロメート(7)
- クローム(4)
- スズコバルト(5)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(7)
- パーカー(3)
- ユニクロ(10)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
種類

平座金(ワッシャー)(87)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(102)
- 八幡ねじ(8)
- 由良産商(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M3(167)
M4(210)
M5(206)
M6(249)
M8(267)
M10(272)
M12(242)
M14(148)
M16(207)
M20(163)
ねじの呼びをもっと見る

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥279税込¥3071袋(4枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥549税込¥6041パック(10個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥419税込¥4611パック(2個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥4,988税込¥5,4871箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(6個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(2個)当日出荷から5日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(2個)当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥190税込¥2091パック(2個)当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(6個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(2個)当日出荷から3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
並形/部品等級A 平座金 HV300
由良産商¥569~税込¥626~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ハイテンワッシャー(スチール)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。通常のワッシャーに比べ厚みが増しています。用途高強度ボルト用ワッシャーに。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ナイロンコーティングW
大阪魂¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷から9日以内出荷ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。材質(本体)SUS304種類平ワッシャー
JIS 平座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(2個)3日以内出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥760税込¥8361パック(6個)当日出荷から3日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄色黒種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック











![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)