絞り込み
ねじの呼び
- M14
- M5(3)
- M6(33)
- M6.5(5)
- M8(36)
- M8.5(6)
- M10(40)
- M11(10)
- M12(50)
- M14.5(5)
- M16(41)
- M18(23)
- M20(36)
- M22(21)
- M24(20)
- M27(6)
- M30(6)
- M33(4)
- M39(3)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(18)
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 2(3)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(11)
- 4(1)
- 4.5(6)
- 5(1)
- 6(1)
外径(Φmm)
- 16(3)
- 21(1)
- 35(1)
- 40(13)
- 44(5)
- 45(1)
- 50(1)
内径(Φmm)
- 14(6)
- 14.6(1)
- 16(2)
種類

四角座金(18)

皿ばね座金(1)
四角座金・皿ばね座金
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(4)
- ドブメッキ(3)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(18)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(33)
M8(36)
M10(40)
M12(50)
M14
M16(41)
M18(23)
M20(36)
M22(21)
M24(20)
ねじの呼びをもっと見る

六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(6個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC![角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,898税込¥3,1881箱(40個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44













![角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)